手動式ドラム缶用ポンプの新着商品
「手動式ドラム缶用ポンプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ガソリンにも使用可能。含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に。エアーベント機構で給油後にポンプ上部の停止キャップをねじると空気が入り、内部の灯油などが瞬時に抜けます。適用:灯油・軽油・ディーゼルオイル・ガソリン・水・酸性液。
全長(mm)1150
質量(g)390
ホース長さ(m)1.2
吐出量(L/min)21
1本
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
6本入り。ガソリンにも使用可能。含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に。エアーベント機構で給油後にポンプ上部の停止キャップをねじると空気が入り、内部の灯油などが瞬時に抜けます。適用:灯油・軽油・ディーゼルオイル・ガソリン・水・酸性液。
全長(mm)1150
質量(g)390
ホース長さ(m)1.2
吐出量(L/min)21
1セット(6本)
¥12,600
税込¥13,860
当日出荷
スパウト付き。「エアベントキャップ」…ねじ式構造と耐久性に優れたエアベントキャップは、流量を素早く簡単に制御可能。使用前に時計回りに回して流れを停止するには、反時計回りに回します。「吐出ホース収納構造」…吐出ホース固定クランプ使用後の吐出ホースを安全に保管できます。「ハンドルレバー」。人間工学に基づいたデザインの堅牢なグリップ。便利でスムーズなレバー(最大80°)。最小限の力で操作可能。「ドラムプラグアダプター」…60mmの広いドラムプラグアダプター設計でドラム缶に貼り付けるや取り外しに便利です。ポンプヘッドを希望の方向に固定できるので、レバー使用時に便利です。ダブルブレードピス構造のピストンデザイン。3段構造の吸入パイプは様々な容器にフィットするように350mmから985mmまで調節可能。吐出ホースは内径19mmホースに交換可能。強化された軽量プラスチック構造。適用:DEF(アドブルー/尿素水)、非飲用水、ウォッシャー液、不凍液、農薬、エンジンオイル、潤滑油。
材質ポリエチレン・ポリプロピレン
全長(mm)1299
質量(kg)1.2
ホース長さ(m)2
吐出量(mL/ストローク)320
吐出口外径(Φmm)20
1個
¥7,840
税込¥8,624
67日以内出荷