ポンプ用ガンノズルの新着商品
「ポンプ用ガンノズルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。ゴムホース& L字パイプは適度にしなやかさがあり、軽量& お手頃で扱いやすい人気No.1です。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。後垂れしにくい真鍮製ノズルを使用しておりますので後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。
付属品オイルフィルター1個
全長(mm)560
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)-10~+70
電源単4電池2本
粘度範囲(mPa・s)8~5000
先端形状ゴムホース&L字
精度(%)±0.5
最大使用圧力(MPa)10
流量範囲(L/min)1~30
オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。フレキシブルパイプ&スイベルは劣化せず安定しており、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。後垂れしにくい真鍮製ノズルを使用しておりますので後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。
付属品オイルフィルター1個
全長(mm)613
質量(kg)1.9
使用温度範囲(℃)-10~+70
電源単4電池2本
粘度範囲(mPa・s)8~5000
先端形状フレキシブルパイプ&スイベル
精度(%)±0.5
最大使用圧力(MPa)10
流量範囲(L/min)1~30
計量範囲0.00~999.99L
オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。ストレートパイプ&スイベルは劣化せず安定しており、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。後垂れしにくい真鍮製ノズルを使用しておりますので後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。
付属品オイルフィルター1個
全長(mm)613
質量(kg)1.9
使用温度範囲(℃)-10~+70
電源単4電池2本
粘度範囲(mPa・s)8~5000
先端形状フレキシブルパイプ&スイベル
精度(%)±0.5
最大使用圧力(MPa)10
流量範囲(L/min)1~30
計量範囲0.00~999.99L