一体型LEDベースライトの新着商品
「一体型LEDベースライトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型
適合【ガード(別売)】FK41534【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)150
質量(kg)2.1
取付天井直付型
サイズ40形
形反射笠付
高さ(mm)60
タイプ一般
電圧(V)100~242
消費電力(W)13.1
本体鋼板(白色粉体塗装)
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2000(節電)
明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
取付天井直付型
高さ(mm)50
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1組
¥39,980
税込¥43,978
32日以内出荷
1組
¥34,980
税込¥38,478
32日以内出荷
1台
¥32,980
税込¥36,278
32日以内出荷
1台
¥32,980
税込¥36,278
32日以内出荷
仕様天井埋込型、乳白パネル、水平天井埋込専用、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、LED内蔵、電源ユニット内蔵、定格出力型<約25~100%連続調光型>
適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502
材質【本体】亜鉛鉄板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(乳白)
幅(mm)□660
質量(kg)10.3
電圧(V)100~242
消費電力(W)38
色温度4000 K
エネルギー消費効率(Lm/W)123.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)器具:4700
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)□639 mm
埋込高(mm)120
1セット
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型 安定器補足:<約5~100%連続調光型>【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、デジタル調光タイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ、Ra83
その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
電圧(V)100~242
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
色温度5000K
LED昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
電圧(V)100~242
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
LED調色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光範囲昼白色(5000K)~電球色(2700K)
照明の前面や内側に取付けます。透過度80%・拡散度20%のアクリル板です。均一光、写り込み防止に効果があります。※照明各型式に合わせて用意しております。
照明の前面や内側に取付けます。透過度80%・拡散度20%のアクリル板です。均一光、写り込み防止に効果があります。※照明各型式に合わせて用意しております。
照明の前面や内側に取付けます。透過度80%・拡散度20%のアクリル板です。均一光、写り込み防止に効果があります。※照明各型式に合わせて用意しております。
材質(本体)アルミ(白)
別売付属品LEDユニット
プラグタイプL:1200タイプ
1台
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)42.7(200V時)
平均演色評価数(Ra)Ra83
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)144.7(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)6180
光色昼白色
明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
グリーン購入法適合
1組
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
対応調光器併用不可
時間光束維持時間:40,000時間
ランプLED
演色指数(Ra)Ra82
Myシリーズ。防雨・防湿・耐塩形。IP23。口出し線付。塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途軒下用
材質(ライトユニットカバー)アクリル
取付直付形
保護等級防湿形IP20
使用可能温度範囲5~60℃