一体型LEDベースライトの新着商品
「一体型LEDベースライトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
Panasonic(パナソニック)□450 埋込 乳白パネル
消費電力(W)55定格電圧(V)100~242器具・セットセット品光束(Lm)7860光色昼白色
1組
¥28,980税込¥31,878
欠品中
Panasonic(パナソニック)□500 直付 点灯ユニット 乳白パネル
Panasonic(パナソニック)□450 埋込 点灯ユニット 竹模様木枠
Panasonic(パナソニック)□450 埋込 点灯ユニット 深枠(黒)
Panasonic(パナソニック)□450 埋込 点灯ユニット 深枠(白)
Panasonic(パナソニック)□450 埋込 点灯ユニット 木製格子
Panasonic(パナソニック)□450 埋込 点灯ユニット 木製ルーバ
Panasonic(パナソニック)□450 埋込 点灯ユニット 乳白木枠
Panasonic(パナソニック)□450 埋込 点灯ユニット 乳白パネル リベコム調光
Panasonic(パナソニック)□450 埋込 点灯ユニット 乳白パネル デジタル調光
Panasonic(パナソニック)□450 埋込 点灯ユニット 乳白パネル WiLI A調光
1台
¥32,980税込¥36,278
32日以内出荷
Panasonic(パナソニック)□450 埋込 点灯ユニット 乳白パネル PiP i t 調光
Panasonic(パナソニック)□450 埋込 点灯ユニット 乳白パネル
Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト 乳白パネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
仕様天井埋込型、乳白パネル、水平天井埋込専用、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、LED内蔵、電源ユニット内蔵、定格出力型<約25~100%連続調光型>適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質【本体】亜鉛鉄板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(乳白)幅(mm)□660質量(kg)10.3電圧(V)100~242消費電力(W)38色温度4000 Kエネルギー消費効率(Lm/W)123.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:4700光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□639 mm埋込高(mm)120
1セット
¥37,980税込¥41,778
4日以内出荷
Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
仕様安定器出力型:定格出力型 安定器補足:<約5~100%連続調光型>【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、デジタル調光タイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ、Ra83その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵電圧(V)100~242グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度5000KLED昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー 有線タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)適合ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵電圧(V)100~242グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)LED調色RoHS指令(10物質対応)対応調光範囲昼白色(5000K)~電球色(2700K)
照明の前面や内側に取付けます。透過度80%・拡散度20%のアクリル板です。均一光、写り込み防止に効果があります。※照明各型式に合わせて用意しております。
日進電子工業拡散板 直接照射リング型 NARシリーズ
照明の前面や内側に取付けます。透過度80%・拡散度20%のアクリル板です。均一光、写り込み防止に効果があります。※照明各型式に合わせて用意しております。
日進電子工業拡散板 直接照射ライン型 NAシリーズ
照明の前面や内側に取付けます。透過度80%・拡散度20%のアクリル板です。均一光、写り込み防止に効果があります。※照明各型式に合わせて用意しております。
ENDO(遠藤照明)デザインベースライト リニア50 40Wタイプ専用ユニット 器具本体
材質(本体)アルミ(白)別売付属品LEDユニットプラグタイプL:1200タイプ
1台
¥7,298税込¥8,028
欠品中
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)42.7(200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)144.7(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6180光色昼白色明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
1組
¥19,980税込¥21,978
92日以内出荷
コイズミ(小泉成器)ユニット
材質セード:ポリカーボネート・乳白色対応調光器併用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED演色指数(Ra)Ra82
Myシリーズ。防雨・防湿・耐塩形。IP23。口出し線付。塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途軒下用材質(ライトユニットカバー)アクリル取付直付形保護等級防湿形IP20使用可能温度範囲5~60℃
DAIKO(大光電機)LEDベースライト
LED交換不可
使用可能温度範囲-10~40℃
節電モード機能付(明るさ約70%)
調光器併用不可
信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100%
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。
Ra70
傾斜天井にも使用可能(30°まで)
信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
材質本体:アルミニウムアーム:鋼板 ▼塗装/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)3.4色シルバー寸法巾470 長236 高171mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)223.4取付場所ボルト取付専用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)188光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)232/230/238配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)42000調光の可否非調光従来光源メタルハライドランプ1kW相応
1台
¥139,800税込¥153,780
4日以内出荷
DAIKO(大光電機)LEDベースライト
LED交換不可
使用可能温度範囲-10~40℃
節電モード機能付(明るさ70%)
制御レンズ付
調光器併用不可
信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100%
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。
Ra70
傾斜天井にも使用可能(30°まで)
制御レンズ付
信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
材質本体:アルミニウムアーム:鋼板 ▼塗装/下面カバー:ポリカーボネート 透明色シルバー電圧(V)AC100~242取付場所ボルト取付専用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000配光角度(°)70光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否非調光
DAIKO(大光電機)LEDベースライト
LED交換不可
ボルト取付専用
使用可能温度範囲-10~40℃
節電モード機能付(明るさ約70%)
調光器併用不可
信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100%
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。
Ra70
傾斜天井にも使用可能(30°まで)
信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明色シルバー電圧(V)AC100~242取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否非調光
DAIKO(大光電機)LEDベースライト
LED交換不可
ボルト取付専用
使用可能温度範囲-10~40℃
節電モード機能付(明るさ約70%)
AC200~242V
調光器併用不可
信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100%
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。
Ra70
傾斜天井にも使用可能(30°まで)
信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)2.3色シルバー寸法径□236 高201mm電圧(V)AC200~242消費電力(W)161取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)192.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)165/170配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)31000調光の可否非調光従来光源水銀灯1kW相応
1台
¥129,800税込¥142,780
4日以内出荷
DAIKO(大光電機)LEDベースライト
LED交換不可
ボルト取付専用
使用可能温度範囲-10~40℃
節電モード機能付(明るさ70%)
制御レンズ付
調光器併用不可
信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100%
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。
Ra70
傾斜天井にも使用可能(30°まで)
本体:アルミ板アーム:鋼板下面/カバー:ポリカーボネート 透明
制御レンズ付
信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
質量(kg)1.6色シルバー寸法巾236 長233 高130mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)59.9取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)186.9光源寿命60000時間(光束維持率85%)容量(VA)63/62/63配光角度(°)70光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)11200調光の可否非調光従来光源水銀灯250W相応
1台
¥66,980税込¥73,678
4日以内出荷
DAIKO(大光電機)LEDベースライト
LED交換不可
ボルト取付専用
使用可能温度範囲-10~40℃
節電モード機能付(明るさ70%)
制御レンズ付
調光器併用不可
信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100%
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。
Ra70
傾斜天井にも使用可能(30°まで)
制御レンズ付
信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)2.2色シルバー寸法径□236 高201mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)109.1取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)195.2光源寿命60000時間(光束維持率85%)容量(VA)113/114/119配光角度(°)70光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)21300調光の可否非調光従来光源メタルハライドランプ400W相応
1台
¥129,800税込¥142,780
4日以内出荷