クランプユニットの新着商品

クランプユニットの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 12
キャンペーン情報RSS配信
スイングクランプ(クサビロックタイプ) イマオコーポレーション
フック旋回後さらにレバーを回すとフックが沈みます。フックがワークに当たると、スプリングが圧縮すると同時に クサビがボールを押し出し、ワークをクランプします。クサビとスプリングの組み合わせにより、常に一定の力でクランプできます。
材質本体、レバー:S45C 無電解ニッケルメッキ、シリンダ:SCM440 無電解ニッケルメッキ、フック:S45C 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ、カムシャフト:SCM415 浸炭焼入 無電解ニッケルメッキ長さ(mm)120幅(mm)84奥行(mm)58レバー荷重(N)80クランプ力(kN)1
1個
37,980税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

テーパーフォーククランプ エスコ
プレス加工での取り付けに。
適合ねじ幅:M20・M22材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1800寸法A(mm)40寸法B(mm)52寸法C(mm)200
1個
6,280税込6,908
翌日出荷