クランピング位置決め部品の新着商品

「クランピング位置決め部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

12件中 1~12件
材質焼入鋼 質量(g)19 形式ダブル固定タイプ、回転式 寸法A(mm)7.5 寸法F(mm)25 寸法D(mm)10 寸法B(mm)20
1個
7,010 税込7,711
翌日出荷

材質焼入鋼 質量(g)23 寸法F(mm)22
1個
6,030 税込6,633
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:ブロックサイズ2と5の2点セット、下段:2、上段:5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:85mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)2800
1組
7,180 税込7,898
翌日出荷

セット内容:ブロックサイズ2と4と5の3点セット、下段:2、上段:4と5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:65mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)3000
1組
8,920 税込9,812
翌日出荷

セット内容:ブロックサイズ1と4と5の3点セット、下段:1、上段:4と5。ブロック1サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:42mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:25mm、H maxサイズ:65mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)1550
1組
8,030 税込8,833
翌日出荷

セット内容:ブロックサイズ3と5の2点セット、下段:3、上段:5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:125mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)4300
1組
9,550 税込10,505
翌日出荷

セット内容:ブロックサイズ3と4と5の3点セット、下段:3、上段:4と5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:105mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)4500
1組
11,000 税込12,100
翌日出荷

連結バネ入り。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上 長さ(mm)35 幅(mm)60 質量(kg)1 高さ(mm)37~107
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

材質焼入鋼、耐摩耗仕上
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベースは2口です。EA637EP-1~-5のパッドの取り付けが可能です。
質量(kg)4.9 材質(本体)鋳鉄 寸法A(mm)22 寸法(Φmm)受け面:46 寸法B(mm)90 寸法C(mm)160 最高高さ(mm)550 最低高さ(mm)320 耐荷重(kN)40 穴径(mm)中央:12
1個
47,700 税込52,470
翌日出荷

イマオコーポレーションワンウェイクランパー ミニ
ワンタッチ着脱シリーズで最小サイズ。従来からスペースの制約により、装置・生産設備におけるアタッチメントや治具の取り付け・取り外しで小径ボルトを用いてきた箇所に最適。小径ボルトに替わり、ワンタッチで素早く締結を行い、作業時間の短縮とともに段取り改善を実現します。
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シール付位置決めブッシュ、平面リフティング・ピン用 HALDER 動画あり
このシールは、液体やゴミの侵入を防ぎます。このブッシュは、従って屋外で使用する際に適しています。この位置決めブッシュは、素早く安全にリフティング・ピン(EH22350)を位置決めするのに使われます。このタイプは、ねじ止めした際に表面が平らになる必要がある場合に適しています。取り付けにはめがねレンチが必要となりますが、アクセサリーとして用意しています。六角レンチ、ドライバーと組み合わせることにより、狭いスペースで使用することも可能です。高い耐食性と耐摩耗性。
寸法x(mm)1,5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.32MB)
1個
18,980 税込20,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)