電動ポンプの新着商品

「電動ポンプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
軽量で作業効率が上がる、単動シリンダ用エア駆動油圧ポンプです。
トラスコ品番577-7571 適合機種単動シリンダ 最高使用圧力(MPa)70 最大吐出量(L/min)(1800回転)無負荷時:0.65/min、負荷時:0.13/min 騒音値(dB)85
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷

コンパクトながら高出力で、シングルアクティングシリンダーに対応する設計になっています
用途重建設、コンクリート応力作業(最大200トンまで対応) その他【ユニバーサルモーター】110/115V (50/60Hz) 性能最大圧力 10,000 psi 質量(kg)29.5 容量525 in3 長さ(m)【リモートコントローラー】3.1 容量(L)【リザーバー】約9.5 消費電力全負荷時に25アンペアを消費、低電圧での始動が可能 モーター1-1/8 hp、12,000 rpm 高さ(cm)46 安全規格CSA規格の断続的使用に対応 流量最大圧力時約56 in3/min グリーン購入法適合
1台
1,198,000 税込1,317,800
5日以内出荷