直管型LEDベースライトの新着商品

「直管型LEDベースライトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

16件中 1~16件
仕様光束維持時間:60000時間(光束維持率85%) 材質本体:鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)、エンドキャップ:アクリル白色(一部乳白色)、ライン形LEDユニット(カバー)、アクリル乳白色(一部白色) 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可) 消費電力(W)40.4W(100V)、40.3W(200V)、40.4W(242V) 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数80 保護等級IP55 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)139.8(100V)、140.1(200V)、139.8(242V) 入力電流(A)0.406(100V時)、0.214(200V時)、0.187(242V時) 光束(Lm)5650 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
24,980 税込27,478
5日以内出荷

仕様光束維持時間:60000時間(光束維持率85%) 材質本体:鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)、エンドキャップ:アクリル白色(一部乳白色)、ライン形LEDユニット(カバー)、アクリル乳白色(一部白色) 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可) 消費電力(W)52.5(100V)、52.0(200V)、52.0(242V) 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数80 保護等級IP55 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)139.0(100V)、140.3(200V)、140.3(242V) 入力電流(A)0.525(100V時)、0.27(200V時)、0.232(242V時) 光束(Lm)7300 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
27,980 税込30,778
5日以内出荷

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 全長(mm)1250 取付直付形 40 高さ(mm)器具:57 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.6 製品形状逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 20 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)0.5 製品形状笠付タイプ プルスイッチ付 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

セット内容BVP150LED63NW1B18/CF-BVP0V(K)/CF-BVP0AT(K)VL
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

セット内容BVP150LED42WW1B3/CF-BVP0S(K)/CF-BVP0AT(K)VL
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

セット内容BVP150LED8NW1B3/CF-BVP0S(K)/CF-BVP0AT(K)VS
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

セット内容BVP150LED63NW1B18/CF-BVP0S(K)/CF-BVP0AT(K)VL
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付 材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 防湿形 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)