吊はかりの新着商品
「吊はかりの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
スタンダードタイプのばね式はかり。検定品(取引・証明用に使用できます)。ばね秤のニュートンの場合は、「1N=100g」となります。故障の少ない正確さを保つ手秤です。国内にて調整、製造を行なっています。
旅行荷物や宅配荷物などの重量がはかれる。1~50kgまで50g単位ではかれる。安定すると「H」が表示され、数値が固定される。風袋引き機能付で追加計量もかんたん。オートパワーオフ機能付。電池残量が低下すると画面に「Lo」と表示
質量(g)110(電池を含む)
電源単4形乾電池×2個
最小表示(kg)0.05
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×32×55
オートパワーオフ2分
取扱説明書(4.47MB)
計量範囲1.00~50.00kg
風袋引機能付で容器などの重さを引いた測定ができます。計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。ホールド機能付です。オートパワーオフ機能付です。バックライト機能付です。
用途様々な計量に。
付属品補助ベルト
材質補助ベルト自室:塩化ビニル樹脂
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)150
種類吊はかり
ひょう量(kg)30
本体寸法(mm)192×66×26
精度(0.1~10:±0.03kg)(10~30:±0.05kg)
目量(kg)0.01
表示形式デジタル
使用範囲(kg)0.1~30
使用環境温度(℃)0~40
材質(フック)バネ鋼
使用環境湿度(%)85以下