アナログ台はかりの新着商品
「アナログ台はかりの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
Yamato(大和製衡)中型自動台はかり Dシリーズ
種類自動台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)380×264タイプ車付き目盛部外径(mm)Φ287自重(kg)24材質/仕上鉄製塗装質量(kg)22高さ(mm)1255車輪有センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)関連資料製品カタログ(0.38MB)取扱説明書(1.01MB)ひょう量単位kg
Yamato(大和製衡)台はかり Bシリーズ
種類台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)375×265質量(kg)約20.2材質/仕上鉄製塗装高さ(mm)758センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)取扱説明書(0.87MB)ひょう量単位kg
Yamato(大和製衡)小型自動台はかり
種類自動台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)380×264目盛部外径(mm)Φ287材質/仕上鉄製塗装質量(kg)約19.7高さ(mm)800センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)取扱説明書(1.01MB)ひょう量単位kg
Yamato(大和製衡)台はかり(取引証明用)
用途に応じて計れる機種を選べます。
種類台はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)375×265センサーさお方式車輪無検定国家検定品(新検則適合品)全高(mm)758質量(kg)20.2材質/仕上鉄製塗装高さ(mm)758タイプ脚付取扱説明書(0.87MB)ひょう量単位kg