ノギスの新着商品
「ノギスの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
用途様々な寸法測定に。
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~40
最小表示量(mm)0.01
使用温度(℃)0~40
最小読取値(mm)0.01
文字高(mm)13
防塵防水性能IP67(防塵性能:粉塵が侵入しません。防水性能:水面まで1mの高さで30分間水中に沈めても水が侵入しません。)
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
デプスバー(有・無)有
Bluetooth®通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
用途様々な寸法測定に。
材質(デジタルユニット部)ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
最小表示量(mm)0.01
文字高(mm)13
Bluetooth®通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
用途様々な寸法測定に。
材質(デジタルユニット部)ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
最小表示量(mm)0.01
文字高(mm)13
読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。
オートパワーオフ機能付です。
最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
比較測定のできるゼロセット機能付です。
測定値の固定ができるホールド機能付です。
保管や持ち運びに便利なケース付です。
デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
質量(g)90
使用温度範囲(℃)0~40
寸法d(mm)30
寸法a(mm)167
本体寸法(mm)167×60×15
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)53
最小読取値(mm)0.01
寸法b(mm)60
保存温度(℃)-10~60
製品質量(g)90
本体サイズ(mm)167×60×15
寸法c(mm)12
寸法g(mm)3.6
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
寸法f(mm)13
保存湿度(%)80以下
保管温度(℃)-10~60
デプスバー(有・無)有
特性●読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
質量(g)270
使用温度範囲(℃)0~40
寸法d(mm)60
寸法a(mm)400
本体寸法(mm)400×102×15.5
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)64
最小読取値(mm)0.01
寸法b(mm)102
保存温度(℃)-10~60
デプスバーあり
本体サイズ(mm)400×102×15.5
寸法c(mm)19
寸法g(mm)3.6
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
寸法f(mm)17
保存湿度(%)80以下
デプスバー(有・無)有
特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
質量(g)175
使用温度範囲(℃)0~40
寸法d(mm)50
寸法a(mm)294
本体寸法(mm)294×90×15.5
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)64
最小読取値(mm)0.01
寸法b(mm)90
保存温度(℃)-10~60
デプスバーあり
本体サイズ(mm)294×90×15.5
寸法c(mm)19
寸法g(mm)3.6
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
寸法f(mm)16
保存湿度(%)80以下
デプスバー(有・無)有
特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)ステンレス
質量(g)155
使用温度範囲(℃)0~40
寸法d(mm)40
寸法a(mm)235
本体寸法(mm)235×77×15.5
使用温度(℃)0~40
寸法e(mm)64
最小読取値(mm)0.01
寸法b(mm)77
保存温度(℃)-10~60
デプスバーあり
本体サイズ(mm)235×77×15.5
寸法c(mm)15
寸法g(mm)3.6
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
寸法f(mm)16
保存湿度(%)80以下
デプスバー(有・無)有
特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
・お手持ちのノギスに取り付けるだけで狭い箇所のポイント測定が可能になります。・ノギスの外側用ジョウに取り付けることで、ポイント型ノギスとして使用できます。・片側がボール付測定子、片側がピンタイプの測定子となりますので、外側に溝が切られている形状の管の厚さ測定に最適です。・部品単品でも販売いたします。
用途・ノギスの外側用ジョウに取付、凹部の測定に
付属品ホルダA、ホルダB、ボール付測定子、ピンタイプ測定子x5
材質●ピンタイプ測定子:ステンレス●ボール付測定子先端:超硬●ホルダ:アルミ
厚さ(mm)取付可能ジョウ:最大3.9
本体質量(g)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
・サッシ業、製缶業者様おすすめ、これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。・内、外側測定面に超硬チップ付です。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・反射しにくいシルバー仕上げです。
用途・外側、内側、段差、深さ測定およびケガキ作業に
付属品PCケース
材質●本体:ステンレス●測定面:超硬チップ
タイプアナログ
本体寸法(mm)W236×H67×D8
本体質量(g)150
最小読取値(mm)0.05
最大測定長(mm)150
器差(mm)±0.05
デプスバー有
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
基本性能を追求したスタンダードモデルです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
M型標準ノギスです。
バーニヤ一体タイプで目盛も見やすいです。
反射しにくい、シルバー仕上げです。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
ギャップキャリパ用の交換スクライバです。
用途ギャップキャリパ用の交換スクライバに
適合機種GDG-F-SC
材質本体/ステンレス
本体寸法(mm)W40×H29×D3
本体質量(g)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ギャップキャリパ用の交換スクライバホルダです。
用途ギャップキャリパ用の交換スクライバホルダに
適合機種GDG-F-SC
材質本体/ステンレス
本体寸法(mm)W5×H23×D10
本体質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
スクライバタイプで、ワークへのケガキ作業にもお使いいただけます。段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に
付属品PCケース、CR2032
材質本体/ステンレス、ベース/ステンレス、スクライバ/ステンレス
形状ベース:フラット
タイプデジタル
測定範囲(mm)(-13)-(+16)
電源CR2032(テスト用付属)
本体寸法(mm)W78×H130×D18
本体質量(g)160
最小読取値(mm)0.01
測定子(mm)スクライバ
最大誤差(mm)許容:±0.05(EMPE)
アームストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
特殊形状デジタルノギス ポイント測定
用途狭い箇所の測定に
材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂
測定範囲(mm)0.01~150
使用温度(℃)0~40
最小読取値(mm)0.01
製品質量(g)165
本体サイズ(mm)235×73×20
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
特殊形状デジタルノギス 管測定
用途パイプなどの厚さ測定に
材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂
測定範囲(mm)0.01~150
使用温度(℃)0~40
最小読取値(mm)0.01
製品質量(g)210
本体サイズ(mm)255×76×20
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
特殊形状デジタルノギス 穴ピッチ測定
用途穴ピッチの測定に
材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂
測定範囲(mm)5~150
使用温度(℃)0~40
最小読取値(mm)0.01
製品質量(g)200
本体サイズ(mm)242×66×20
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
特殊形状デジタルノギス インサイド測定
用途内溝の測定や外側測定に
材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂
使用温度(℃)0~40
最小読取値(mm)0.01
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
特殊形状デジタルノギス ネック測定
用途内・外溝の測定や外側測定に
材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂
使用温度(℃)0~40
最小読取値(mm)0.01
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
デジタル表示のノギス。
測定範囲(mm)0~150
表示LCD5桁
最小目盛(mm)0.01
電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)
材質(表示部)ABS