測定子/補助用品の新着商品

「測定子/補助用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

6件中 1~6件
キャンペーン情報RSS配信
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
1セット
¥96,980税込¥106,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
1セット
¥99,980税込¥109,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

測定子 2パイ Peacock(尾崎製作所)
Peacock(尾崎製作所)測定子 2パイ
・ノークラッチタイプ測定子
寸法d(Φmm)2.5先端ボール径(mm)2
1個
¥579~税込¥637~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

測定子 1パイ Peacock(尾崎製作所)
Peacock(尾崎製作所)測定子 1パイ
・ノークラッチタイプ測定子
適合機種PCN-2、 PCN-2E、 PCN-6、 PCN-2Z(A)、 PCN-2Z(B)、 PCN-2V長さL(mm)14.18寸法d(Φmm)2.2先端ボール径(mm)1
1個
¥999税込¥1,099
5日以内出荷

Testexレプリカテープ elcometer
非圧縮の裏地にフォームが付いたテープです。
用途表面粗さの凹凸の型を取る転写テープ。セット内容擦り付け棒、ユーザーガイド
1巻
¥10,480~税込¥11,528~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レバーテスト用Φ1.0測定子 テクロック
適合機種レバーテスト用
1個
¥2,398税込¥2,638
16日以内出荷