上わく付踏み台の新着商品

「上わく付踏み台の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
快適さを追求して設計されています。階段を上り下りしているかのように感じられるデザインになっています。ステップに滑り止めが付いているのでバランスを崩すのを防ぎます。建設現場や、溶接作業など、一時的に踏み台が必要な場合に適しています。幅広ステップで脚にゴムも付いているので、滑りやすい場所での作業に役立ちます。手をそえてバランスがとりやすい安全バー付きで安心して作業できます。安全バ―上部には作業時に便利な工具トレー付き。持ち運びや収納に便利な折りたたみ式。移動に便利なキャスター付き。
材質アルミ合金製(耐食材質) 寸法(mm)踏みざん:230 質量(kg)14.01 段数5 寸法(幅W×奥行D)(mm)510×890 天板寸法(mm)360×230 脚立の高さ(m)1.09 最大使用荷重(kg)136 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×100×1570 高さ(m)設置時:1.71
1台
55,100 税込60,610
翌日出荷