顕微鏡その他関連用品の新着商品

「顕微鏡その他関連用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

17件中 1~17件
入数:50枚。レーヨン単糸とパルプを独自配合によりレンズに優しい柔らかさを実現。表面にはクレープ加工を施し、より汚れや塵の拭き取り性能を強化しました。高性能レンズ洗浄液(EA759G-22)と一緒にご使用になれば、より優れた拭取り効果が得られます。
1個(50枚)
560 税込616
翌々日出荷

光学部品や電子機器部品の仕上げ洗浄から油汚れ機器類のメンテナンスまで幅広い用途特性があります。不揮発物を含まない為、乾燥後に残留成分がない為、高品質な仕上がり。優れた乾燥性の為、手拭き作業もスピーディーに行えます。プラスチック、金属、ガラス等ほとんどの材料を浸食せず材質を傷めない低浸食性。粘度、表面張力が小さく、狭い隙間にも浸透する高浸透性。
1個
1,390 税込1,529
翌々日出荷

現在お使いの生物顕微鏡を簡単・低価格でデジタル生物顕微鏡にバージョンアップ。大画面での顕微鏡画像で生徒の理解度・好奇心をアップ:HDMI出力を搭載しているので、HDMIケーブルを繋ぐだけでテレビやパソコンモニタに顕微鏡画像を映し出せます。USB出力とHDMI出力が同時に可能なので、生物顕微鏡の画像を大型モニタやPCに同時に表示でき便利です。PCで画像保存も出来ます。効果的な授業をアシスト:USB出力をHDMI出力が同時に可能なので、パソコンに映しながら、HDMI出力でテレビにも映し出すことで、先生側/生徒側の2画面で使用できます。取り付けはネジをゆるめて取り換えるだけで簡単に交換できます。PCではスケールバー入りの写真撮影が可能です。また、撮影した画像で計測も可能です。(要校正作業)。対応機種は生物顕微鏡BAシリーズです。仕様内の取り付け可能な生物顕微鏡の項目をご参照ください。ユニットの交換時にはホコリが入らないように注意してください。
付属品六角レンチ(0.9/2.0mm 2種)、ACアダプタ、予備LED、ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、USBケーブル(1m)、HDMIケーブル(2m)、USB電源アダプタ 取付可能対象【生物顕微鏡】DMBA-50N、BA60、BA80/80C、BA81シリーズ 有効画素数約200万画素(HDMI/USB) RoHS指令(10物質対応)対応 映像出力USB2.0/3.0、HDMI(同時出力可) イメージセンサー2MP 1/3インチ型CMOSイメージセンサ 対応ソフトウェアMotic Images Plus
1個
88,000 税込96,800
5日以内出荷

Wi-Fi通信でカメラからの画像をPCやタブレット、スマートフォンで受信(※ご利用される環境によっては、Wi-Fi通信がつながりにくかったり、切れてしまう場合もあります。その場合はご利用場所のネットワーク管理担当者へご相談ください。)。通信速度が速く周辺機器からの電波干渉の影響が少ない5GHzにも対応しました。EtherNet接続ではPCと直結により離れた距離での映像の送信が可能(※PC側のIPアドレスの変更が必要です。)。配線長が長くとれるEtherNet配線はケーブル長の制限がなく機器設置の幅が広がります。三眼鏡筒を搭載していない単眼・双眼の顕微鏡にも取り付け可能。接眼レンズに被せてカメラを取り付けることができるアダプターを標準装備。接眼レンズ外径38mm以下であれば取り付け可能です。
付属品Cマウントリング、Motic Images Plusソフト(USB:CD認識)、ACアダプタ、校正用スライド/円盤、マクロレンズ用スタンド、マクロレンズ、アイピースアダプタ(30/38mm各1) 対応OSWindows 10/11 有効画素数約207万画素(1920×10806→Wi-Fi)、約314万画素(2048×1536→EtherNet) RoHS指令(10物質対応)対応 映像出力【Wi-Fi】2.4GHz/5GHz(802.11ac)、【EtherNet】RJ45 イメージセンサー1/3"型 CMOS 対応ソフトウェアWi-Fiブラウザ、Motic Images Plus、MotiConnect
1セット
93,000 税込102,300
5日以内出荷

観察像が倒立しない正立プリズム内蔵の正立観察解剖顕微鏡。細かな手作業を行うための空間が十分あり(作動距離:68mm)、最高40mmまでの高さの観察物まで対応。倍率は20×・30×。正立像で観察でき、高い作業効率を実現。
電源(V)AC85~250、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約640×115×120 光源高輝度白色LED(蛍光管型)20W、LED定格寿命40,000時間 明るさ1200lx、102,000mcd RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,900 税込14,190
5日以内出荷

簡易偏光観察が可能な生物顕微鏡。生物顕微鏡にアナライザ/ポラライザを組み合わせ簡易偏光観察が可能。UC PLAN対物レンズ搭載:コントラスト性能に優れたウルトラコントラストプラン対物レンズと視野20mmの接眼レンズを搭載し、明るい観察ができます。
測定範囲-1~+3V(1目盛0.1)、-5~+15V(1目盛0.5)、-100~+300V(1目盛10) 定格+(DC)3V/15V/300V レンジ3 端子数入力端子:4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
350,000 税込385,000
5日以内出荷

画像データの高速通信が可能なsCMOS(scientific CMOS)イメージセンサ搭載!。高解像度(629万画素)で、高品質なイメージングが可能。3072×2048表示時、最大30fpsの高速・高精細ライブ画像が可能。高速データ転送性能のUSB3.2 Gen2×1端子搭載。※USB3.2 Gen1×1でも動作しますが転送速度は遅くなります。画像編集加工機能、各種計測も可能なMotic Images Plusソフト標準付属。Motic Images Plusソフト、校正用スライド、Cマウントリング、USB3.2 Gen2×1ケーブルが付属
付属品ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、Cマウントリング、USBケーブル(USB3.2 Gen2×1) 質量(g)164 対応OSWindows10(Ver1909以降)/11(動作検証中)、Windows Vista/7/8/10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×59×44 有効画素数約600万画素 3072×2048(629万画素) メモリーグラフィックメモリ:760MB以上、メモリ:2GB以上 マウントCSマウント モニタXGA(解像度1024×768)以上 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps(3072×2048時) USBタイプUSB3.0/3.1(USB3.2 Gen2×1:※USBの表記が新しくなっています。旧USB3.0=USB3.2 Gen1×1(5Gbps)、旧USB3.1=USB3.2 Gen2×1(10Gbps)) 映像出力USB 3.2 Gen1×1/USB 3.2 Gen2×1 イメージセンサー1/1.8型相当 sCMOSイメージセンサ ハードディスク1GB以上の空き容量 対応ソフトウェアMotic Images Plus 対象CPU形式Intel Core 2GHz同等以上推奨
1個
200,000 税込220,000
5日以内出荷

画像データの高速通信が可能なsCMOS(scientific CMOS)イメージセンサ搭載!。高解像度(314万画素)で、高品質なイメージングが可能。2048×1536表示時、最大60fpsの高速・高精細ライブ画像が可能。高速データ転送性能のUSB3.2 Gen2×1端子搭載。※USB3.2 Gen1×1でも動作しますが転送速度は遅くなります。画像編集加工機能、各種計測も可能なMotic Images Plusソフト標準付属。Motic Images Plusソフト、校正用スライド、Cマウントリング、USB3.2 Gen2×1ケーブルが付属
付属品ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、Cマウントリング、USBケーブル(USB3.2 Gen2×1) 質量(g)164 対応OSWindows10(Ver1909以降)/11(動作検証中)、Windows Vista/7/8/10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×59×44 有効画素数約300万画素 2048×1536(314万画素) メモリーグラフィックメモリ:760MB以上、メモリ:2GB以上 マウントCSマウント モニタXGA(解像度1024×768)以上 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps(2048×1536時) USBタイプUSB3.0/3.1(USB3.2 Gen2×1:※USBの表記が新しくなっています。旧USB3.0=USB3.2 Gen1×1(5Gbps)、旧USB3.1=USB3.2 Gen2×1(10Gbps)) 映像出力USB 3.2 Gen1×1/USB 3.2 Gen2×1 イメージセンサー1/2.8型相当 sCMOSイメージセンサ ハードディスク1GB以上の空き容量 対応ソフトウェアMotic Images Plus 対象CPU形式Intel Core 2GHz同等以上推奨
1個
156,000 税込171,600
5日以内出荷

画像データの高速通信が可能なsCMOS(scientific CMOS)イメージセンサ搭載!。高速データ転送性能のUSB3.2 Gen×1端子搭載。※USB3.2 Gen1×1でも動作しますが転送速度は遅くなります。画像編集加工機能、各種計測も可能なMotic Images Plusソフト標準付属。Motic Images Plusソフト、校正用スライド、Cマウントリング、USB3.2 Gen2×1ケーブルが付属。光量の低い顕微鏡でもストレスのない高速画面表示が可能。高速通信が可能な 123 万画素対応。1280×960表示時、最大120fpsの高速・高精細ライブ画像が可能。
付属品ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、Cマウントリング、USBケーブル(USB3.2 Gen2×1) 質量(g)164 対応OSWindows10(Ver1909以降)/11(動作検証中) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×59×44 有効画素数約120万画素 1280×960(123万画素) メモリーグラフィックメモリ:760MB以上、メモリ:2GB以上 モニタXGA(解像度1024×768)以上 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大120fps(1280×960時) USBタイプUSB3.2 Gen1×1/USB3.2 Gen2×1 映像出力USB3.2 Gen1×1/USB3.2 Gen2×1 イメージセンサー1/3型相当 sCMOSイメージセンサ ハードディスク1GB以上の空き容量 対応ソフトウェアMotic Images Plus 対象CPU形式Intel Core 2GHz同等以上推奨
1個
126,000 税込138,600
5日以内出荷

顕微鏡デジタルカメラシステムMoticamシリーズを三眼部がない双眼・単眼顕微鏡の接眼レンズに取り付けて画像撮影ができます。この際、デジタルカメラにマクロレンズ(12mmまたは16mm)とアイピースアダプターの順に接続して顕微鏡の接眼レンズ部に取り付けます。本製品は接眼レンズに接続するためのMoticam用アイピースアダプターです。接眼レンズの外径の大きさに合わせて30mmまたは38mmのどちらかを選んでお使いください。
1セット
4,900 税込5,390
5日以内出荷

顕微鏡デジタルカメラシステムMoticamシリーズを三眼部がない双眼・単眼顕微鏡の接眼レンズに取り付けて画像撮影ができます。この際、デジタルカメラにマクロレンズ(12mmまたは16mm)とアイピースアダプターの順に接続して顕微鏡の接眼レンズ部に取り付けます。本製品はカメラに取り付けるMoticam用マクロレンズ(12mm)です。
適合カメラMoticam S6,Moticam 4000シリーズ
1個
14,000 税込15,400
5日以内出荷

顕微鏡デジタルカメラシステムMoticamシリーズを三眼部がない双眼・単眼顕微鏡の接眼レンズに取り付けて画像撮影ができます。この際、デジタルカメラにマクロレンズ(12mmまたは16mm)とアイピースアダプターの順に接続して顕微鏡の接眼レンズ部に取り付けます。本製品はカメラに直接取り付けるMoticam用マクロレンズ(16mm)です。
適合カメラMoticam S1,Moticam S3,Moticam X5 Plus
1個
15,000 税込16,500
5日以内出荷

顕微鏡用iPhone取付アダプター i-NTER LENS(インターレンズ) マイクロネット 動画あり
・顕微鏡にiPhoneを取り付け、顕微鏡像を撮影するための「光学レンズアダプター」です。・ただ固定するだけのアダプターとは異なり、複数枚の光学レンズが視野欠けや歪みのない高品質な顕微鏡像を映し出します。・iPhoneをクイックに脱着できる、特許取得済みのスライド機構を搭載。・各iPhoneごとに専用のiPhoneケースを使用することで、正確で安定した固定が可能になります(i-NTER LENS(インターレンズ)用 専用iPhoneケースは別売です)。・顕微鏡の接眼レンズ部(内径30mm/23.2mm)、Cマウント(オプション使用)、旧オリンパス・ニコン三眼鏡筒などにも取り付け可能。・顕微鏡撮影に特化した各種アプリにより多彩な観察が可能になります(製品をお持ちの方に限り無料で使用できます)。・視野欠けのない最適化された画像・動画撮影 / 電子顕微鏡モード / スケール表示 など便利な機能搭載 顕微鏡撮影用標準カメラアプリ「i-NTER SHOT2(インターショット2)」<無料>。・【NEW】手前から奥までピントがあった画像を自動合成撮影できるカメラアプリ「多層フォーカスAI」<無料>。・リアルタイムの像を二値化して表示・しきい値調整できるカメラアプリ「二値っ太(にちった)」<無料>。・画面分割で比較画像とリアルタイム像を同時表示できるカメラアプリ「比べっ太(くらべった)」<無料>。・WEB会議アプリを使えばリモートでの顕微鏡像の供覧も可能になります。・USBケーブルでPCへ画像・動画を転送できます。・一般的な顕微鏡用カメラとは全く異なる利便性と活用性。すでにカメラ装着済みの顕微鏡でもサブ機として活躍します
用途顕微鏡像の観察・記録・解析 関連資料(1.96MB)
1個ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マイクロネットCマウントスリーブ
・マイクロネット製アダプターをCマウントに取り付ける際に使用します。
取付ねじ規格:外形25.4mm(1inch)/0.794mm pitch(Cマウント)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色を観察できます。アナライザはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。360°目盛付きの回転ステージ搭載で、レンズには十字線が付いているので、消光角の測定や多色性の観察などで鉱物の検出が正確にできます。岩石プレパラート(10種)が付属しています。
仕様ステージ:360°回転ステージ、最小目盛5°、Φ67mm、偏光装置:アナライザ(着脱式)、ポラライザ(360°回転式) 付属品岩石プレパラート(10種) レンズ拡大:30×、色消しレンズ(アクロマート3枚構造)、有効径8mm 寸法(Φ×mm)90×165
1セット
74,000 税込81,400
19日以内出荷

本格的デジタル顕微鏡!デジタルマイクロスコープカメラセンサー。高解像度7インチモニター付き。・簡単操作。・本体は樹脂製/アームとベースは耐久性に優れたアルミニウム製。・鮮明な映像の7インチIPSスクリーンLCDモニター搭載。・拡大倍率10-1200倍(10-1200X)。・PC接続対応(Windows/Mac)。・PCと接続することで写真撮影や録画可能。・調整可能なLEDランプ(8個)/補助ランプ(2個)搭載。・USB Type-Cで充電可能。・便利なリモコン付き。・日本語対応。・1年保証
用途回路基板の解析・修復・コイン・植物・ジュエリー・切手などの検査にも 付属品USB Type-Cケーブル・取扱説明書 型式DMS-7.0 質量(g)約950 倍率最大:1200x レンズ【光学寸法】1/2.8” 光源8LEDランプ+2フレキシブルランプ 解像度1280×720 保証期間1年 視野角178° フォーマット形式【画像】JPG フォーカス【範囲】10~40mm 言語表示日本語含む12ヶ国語対応 サイズ(mm)240×208×89 伝送速度25fps ビデオフォーマットAVI ピクセル最大:1080FHD ストレージMicro SDカード32GB(MAX)
1式
20,980 税込23,078
6日以内出荷

多機能LCDデジタル顕微鏡!。回路基板・マイクロ溶接・プリント配線板などの確認作業や修復に最適!。コイン・植物・プラグイン・ジュエリー・切手などの検査にも。・簡単操作。・本体は樹脂製・小型で軽量!。・鮮明な映像の4.3インチIPSスクリーンLCDモニター搭載。・拡大倍率50-1000倍(50-1000X)。・PC接続対応(Windows/Mac)。・PCと接続することで写真撮影や録画可能。・調整可能なLEDランプ(8個)搭載/無段階調光式。・バッテリー内蔵・室外使用可能。・USB Type-Cで充電可能。・フル充電時、連続使用時間2.5時間(ライト不使用)。・アウトドア使用も可能なので屋外での生物観察にも。・SDカード(32GB)内蔵。・日本語対応。・1年保証
付属品USB Type-Cケーブル・SDカード32GB(内蔵)・クロス・取扱説明書 型式DMS-4.3 質量(g)約500 電源(V)DC3.7 倍率最大:1000x レンズ【工学寸法】1/6.5 光源8LEDランプ 解像度VGA 640×480/1M 1280×720/2M 1920×1080 保証期間1年 フォーマット形式【画像】JPG/BMP フォーカス【範囲】10~40mm 言語表示日本語含む10ヶ国語対応 サイズ(mm)高さ134 各種認証CE/FCC/RoHS データ形式JPG/AVI ストレージMicro SDカード32GB(MAX)
1式
12,980 税込14,278
6日以内出荷