防犯カメラ本体の新着商品

防犯カメラ本体の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

166件中 161166
キャンペーン情報RSS配信
AXIS TP3904 CLAMP BRACKET MOUNT アクシスコミュニケーションズ
アクシスコミュニケーションズAXIS TP3904 CLAMP BRACKET MOUNT
仕様●J-Moss:なし●電気用品安全法(備考):電源等の付属品なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,500税込3,850
翌々日出荷

AXIS PATCH CABLE A 200MM 6PCS アクシスコミュニケーションズ
アクシスコミュニケーションズAXIS PATCH CABLE A 200MM 6PCS
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発しないためRoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980税込16,478
翌々日出荷

AXIS P8815-2 3D Ppl Counter WH アクシスコミュニケーションズ
アクシスコミュニケーションズAXIS P8815-2 3D Ppl Counter WH
仕様●カラーナイトビュー機能:なし●チルト(上下)機能:なし●パン(左右)機能:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源、付属品の同梱なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為タイプ屋内タイプRoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800税込175,780
翌々日出荷

AXIS P8815-2 3D Ppl Counter BK アクシスコミュニケーションズ
アクシスコミュニケーションズAXIS P8815-2 3D Ppl Counter BK
仕様●カラーナイトビュー機能:なし●チルト(上下)機能:なし●パン(左右)機能:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源、付属品の同梱なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為タイプ屋内タイプRoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800税込175,780
翌々日出荷

ボディカメラ デジタルランド
デジタルランドボディカメラ
軽量コンパクトなボディカメラだから長時間の装着もストレスフリー!。いざという時の証拠や自分の運動中の目線も録画に!。ボイスレコーダーとしても使用できます。また、赤外線カメラ搭載で夜間もはっきり写します。
用途動画・録画・音声録音セット内容本体×1、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書(保証付)電源USB充電本体質量(g)25連続使用時間(分)60~90記録媒体SDカード対応(最大128GB)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×18×86充電時間(時間)2動画解析度/1920×1080(1080P)素材ABS入力電圧5V1A
1個
2,598税込2,858
6日以内出荷

最高級 4K 800万画素POE 16ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット 塚本無線
800万画素対応 16ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ。HDD 2TB搭載。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 2個 監視距離8m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm質量(kg)録画機:約1.55 (HDD含まず)質量(g)約285 (取付金具含む)電圧(V)DC48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:71×67×71 (取付金具含まず) 最外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画機:302×54×300最大消費電力(W)96解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)保証期間1年無線通信方式IPネットワークフレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)記憶容量(TB)2
1セット
199,800税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)