環境測定その他関連用品の新着商品

「環境測定その他関連用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

7件中 1~7件
見やすい大画面と使いやすさで清浄度管理をもっと便利に。品質と機能を兼ね備えたリーズナブルな新モデルが登場。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能(3889のみ)。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラー液晶。目的に応じて4つのメイン画面を選択できます。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング付属のソフトウェアで、測定の開始と停止を制御、粒径別の経時変化をモニタリングできます。別売の台座は通信機能(Wi-Fi他)を備えているため、Wi-Fi機能付きPCなら無線接続が可能。
用途クリーンルームやクリーンベンチの空気清浄度管理。食品、医薬品、半導体など製造工程の環境管理。医療現場において、HEAS-02-2013に基づく清浄度管理。JIS Z 8122に準拠したHEPAフィルタのリーク試験 仕様インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)、最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内 付属品計測ソフトウェア(※2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル(※3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド 質量(g)650 (電池を含まない) 電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100(W)×213(H)×55(D) 定格流量(L/min)2.83 機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定 連続運転時間(h)5(単純計測) サンプリング1~999回 または連続計測、6秒~99分59秒(1回の計測時間) 動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと) 粒径(μm)測定:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 (6粒径) データ数最大10000個、CSV形式 通信機能別売品(台座):Ethernet、Wi-Fi(※1)、RS485、標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送) 言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可) 関連資料(1.08MB) (1.96MB) 取扱説明書(1.35MB) 偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠) 計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
1台(1台)
429,800 税込472,780
当日出荷

見やすい大画面と使いやすさで清浄度管理をもっと便利に。品質と機能を兼ね備えたリーズナブルな新モデルが登場。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能(3889のみ)。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラー液晶。目的に応じて4つのメイン画面を選択できます。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング付属のソフトウェアで、測定の開始と停止を制御、粒径別の経時変化をモニタリングできます。別売の台座は通信機能(Wi-Fi他)を備えているため、Wi-Fi機能付きPCなら無線接続が可能。
用途クリーンルームやクリーンベンチの空気清浄度管理。食品、医薬品、半導体など製造工程の環境管理。医療現場において、HEAS-02-2013に基づく清浄度管理。JIS Z 8122に準拠したHEPAフィルタのリーク試験 仕様インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)、最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内 付属品計測ソフトウェア(※2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル(※3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド 質量(g)650 (電池を含まない) 電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100(W)×213(H)×55(D) 定格流量(L/min)2.83 機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定 連続運転時間(h)5(単純計測) サンプリング1~999回 または連続計測、6秒~99分59秒(1回の計測時間) 動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと) 粒径(μm)測定:0.3、0.5、5.0 (3粒径) データ数最大10000個、CSV形式 通信機能別売品(台座):Ethernet、Wi-Fi(※1)、RS485、標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送) 言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可) 関連資料(1.08MB) (1.96MB) 取扱説明書(1.35MB) 偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠) 計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
1台(1台)
279,800 税込307,780
当日出荷

見やすい大画面と使いやすさで清浄度管理をもっと便利に。品質と機能を兼ね備えたリーズナブルな新モデルが登場。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能(3889のみ)。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラー液晶。目的に応じて4つのメイン画面を選択できます。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング付属のソフトウェアで、測定の開始と停止を制御、粒径別の経時変化をモニタリングできます。別売の台座は通信機能(Wi-Fi他)を備えているため、Wi-Fi機能付きPCなら無線接続が可能。
用途クリーンルームやクリーンベンチの空気清浄度管理。食品、医薬品、半導体など製造工程の環境管理。医療現場において、HEAS-02-2013に基づく清浄度管理。JIS Z 8122に準拠したHEPAフィルタのリーク試験 仕様インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)、最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内 付属品計測ソフトウェア(※2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル(※3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド 質量(g)650 (電池を含まない) 電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100(W)×213(H)×55(D) 定格流量(L/min)2.83 機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定 連続運転時間(h)5(単純計測) サンプリング1~999回 または連続計測、6秒~99分59秒(1回の計測時間) 動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと) 粒径(μm)測定:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 (6粒径) データ数最大10000個、CSV形式 通信機能別売品(台座):Ethernet、Wi-Fi(※1)、RS485、標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送) 言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可) 関連資料(1.08MB) (1.96MB) 取扱説明書(1.35MB) 偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠) 計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
1台(1台)
419,800 税込461,780
3日以内出荷

カノマックス(KANOMAX)パーティクルカウンター
圧倒的な小型化と軽量化を実現!付属ソフトでポータブルにモニタリングが可能!。<主な機能>。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。RS-485、Ethernet、USBを標準装備。日本語、英語に対応。ISO21501-4およびJIS B 9921に準拠。0.1μm 計測。0.1μm、0.3μmの同時計測ならびに計測結果の表示が可能です。4.3インチカラー液晶。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラー液晶。モニター表示が可能。サンプリングデータを付属ソフトでPCに表示ができます。
仕様吸引源:内蔵ポンプ、繰り返し回数:1~999回または連続計測、繰り返し時間:6秒~99分59秒(繰り返し時のスタートとスタートの間隔)、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近のPSL粒子に大して)100±10%(最小可測粒径の1.5倍から2倍のPSL粒子に対して)(JIS B9921およびISO21501-4に準拠)、計測値の表示時間(秒):1~10、最大可測濃度:10000000個/m3(計数損失10%以下 JIS B9921およびISO21501-4に準拠)、定格流量:0.1CFM(2.83L/分)、精度±5%、(JIS B9921およびISO21501-4に準拠) 付属品本体、ACアダプター、USBケーブル、ゼロフィルター、タイゴンチューブ(1m)、インレット保護キャップ、ソフトウェアCD 区分場所:99ヶ所、粒径:2粒径(0.1、0.3μm) 質量(g)3.4kg 電源外部電源:ACアダプター入力 100~240V 表示計測値:累積Σ、差分Δおよび棒グラフ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W150×H163×D22 分解能粒径:15%以下(0.3μm付近のPSL粒子に対して)(JIS B9921およびISO21501-4に準拠) 記録媒体媒体:内蔵メモリー、記録数、形式:最大10000個、CSV形式 表示器4.3インチカラー液晶、タッチパネル 動作温湿度範囲15~35℃、0~85%RH(結露が無いこと) 通信機能本体:USB(Hostはプリンター用とUSBメモリー用、DeviceはPC用)Ethernet、RS485(9600、19200、38400 baud) 言語表示日本語、英語 関連資料(1.06MB) (2.06MB) 取扱説明書(2.09MB) 偽計数1個以下/35分間 計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、光散乱 計測時間6秒~99分59秒(1回の計測時間)
1台(1台)
1,698,000 税込1,867,800
50日以内出荷

吸引流量28.3 L/minクラスで、抜群の持ちやすさ、手軽さ。28.3 L/minの吸引流量と、6粒径(0.3・0.5・1.0・3.0・5.0・10.0 μm)の同時計測が可能なポータブルパーティクルカウンターです。21 CFR Part11に対応しており、暗号化されたデータをPCなどに転送できます。イーサネット接続によるリモートコントロール計測や、複数の本体画面をPC上に表示させることができます。クリーンルームのレイアウト画面を本体に記憶することにより、測定地点や測定内容を登録し、その内容を使用して簡単に測定することが可能です。オプションのプローブ、差圧センサーを接続すると、粒子測定と環境測定の同時測定も可能です。
用途半導体、液晶、製薬、食品製造現場におけるクリーンルームの清浄度管理、汚染源の特定。HEPAフィルターのリーク試験。ISO Class3以下の清浄度管理 仕様最大可測濃度:500000 個/cf(コインシデンスエラー10%) 付属品等速吸引プローブ(SUS製)、リチウムイオン充電池、ACアダプター、ゼロ確認用フィルター、MMCカード、ソフトウェア、日本語取扱説明書 質量(g)5.5 kg(充電式リチウムイオン電池2個搭載時) 電源(V)充電式リチウムイオン電池/ACアダプター(100~240 、50/60 Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200(W)×200(H)×205(D) 定格流量(L/min)28.3 (1 CFM) インターフェースイーサネット、USB Host 粒径(μm)測定:0.3・0.5・1.0・3.0・5.0・10.0 セキュリティ21 CFR Part11 言語表示ソフトウェア:日本語、英語 関連資料(0.49MB) (0.23MB) 取扱説明書(5.52MB)
1台(1台)
1,498,000 税込1,647,800
50日以内出荷

マルチ環境測定器4-IN-1は一台で騒音計照度計温度計湿度計としてご使用いただける多機能型の環境測定器です。4-IN-1は扱いやすく操作がとても簡単です。大型デジタル画面により測定数値は大変見やすくなっています。騒音はA特性とC特性周波数の4段階切替ができます。温度は本体に温湿度プローブに内蔵の温度センサーのみならず熱電対K-タイプセンサーの取り付けもおこなえ-50~+750℃までの幅広い温度測定に対応できます。本体と各種センサーをキャリングバッグに収納しておりますので作業現場でのご使用に最適です。
仕様【検知部】騒音/エレクトリックコンデンサーマイクロホン、照度/シリコンホトダイオード、温度/サーミスタ(内蔵センサー)、温度/熱電対K-タイプ(外部センサー)、湿度/セラミック抵抗式 付属品操作マニュアル、熱電対K-タイプセンサー1本、キャリングバック 測定範囲騒音/35~130dB、照度/0~20000Lux/s、温度/-20~+50℃(内蔵)、温度/-20~+750℃(K-タイプ)、湿度/25~95% 質量(g)約250(乾電池含む) 分解能騒音/0.1dB、照度/0.01Lux(0~19.99Lux)、照度/0.1Lux(20~199.9Lux)、照度/1Lux(200~1999Lux)、照度/10Lux(2000~20000Lux)、温度/0.1℃/s、湿度/0.1% 精度(℃)騒音/±3.5dB、照度/±5%、温度/±3%rdg ±2(内蔵センサー)、温度/±3.5%rdg ±2(K-タイプセンサー)、湿度/±5%(湿度35~95%) 機能最高メモリー、A特性/C特性周波数切替、ホールド、電池消耗表示、自動停止機能等 使用電池9Vアルカリ電池1個 使用環境温度(℃)-10~+50 電池寿命約100時間 測定間隔1.5回/秒 サイズ(mm)251.0×63.8×40 アズワン品番69-3880-09 使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)
1個
49,980 税込54,978
45日以内出荷

小型ハンディタイプのDT-96は2.0インチTFTカラーLCD画面を搭載し使用がいたって簡単で素早くPM2.5とPM10を同時に測定することができます。DT-96はパーティルカウンターパーティクル質量濃度気温と相対湿度も同時測定します環境保護や省エネルギー対策に最適な機器です。2.0インチTFTカラーLCD表示。PM2.5とPM10を同時に表示。PM2.5とPM10の微粒子数測定(パーティクルカウンター機能)。気温と相対湿度も表示。リアルタイム時計表示。アナログバー表示。5000データメモリーと読出し。自動停止機能付き。
付属品充電用USBケーブル、日本語取扱い説明書 質量(g)139 測定範囲(℃)PM2.5/PM10/2000μg/m3、温度/0~50、湿度/0~100%RH(結露無きこと) 測定方式PM2.5/10:レーザ光散乱方式 分解能(℃)PM2.5/10/1μg/m3、温度/0.1、湿度/0.1%RH 機能PM2.5/濃度により表示色変化、PM2.5とPM10を同一画面に表示、パーティクルカウンター機能、温度と湿度も同一画面に表示、自動停止機能付き 使用時間フル充電で約5時間 使用電池充電式リチウム電池 サイズ(mm)185×55×38 アズワン品番69-3884-05
1個
57,980 税込63,778
45日以内出荷