ホースリールの新着商品

ホースリールの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 14
キャンペーン情報RSS配信
エアーホースリール (ウレタン製) エスコ
リールが左右360°回転します。1次側に20型プラグ、2次側に20型ソケット付き。
質量(kg)7.5全長(m)30内径×外径(Φmm)6.5×10常用圧力(MPa)1.4 (200PSI)材質(ホース)ポリウレタン最高圧力(MPa)5.5 (800PSI)ホース長さ(m)一次側:1取付ねじRc (PT)1/4”サイズ(mm)340 (L)×255 (W)×357 (H)
1台
22,300税込24,530
翌日出荷

屋外用温水リール 三協リール
高圧洗車機の接続に最適。高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリールです。30年愛され続けるロングセラーシリーズの屋外仕様です。大容量パワフル圧送で大型の工場に多く導入されています。ホースが付属していないタイプです。
種類高圧ホース先端形状ユニオンG3/8メスシート最高圧力(MPa)1次側:6.7、2次側:6.7本体サイズ(mm)430×380×247ロック機構ラチェット式
1台
119,800税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

屋外用温水リール 三協リール
高圧洗車機の接続に最適。高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリールです。30年愛され続けるロングセラーシリーズの屋外仕様です。大容量パワフル圧送で大型の工場に多く導入されています。
【ホース】ブラック種類高圧ホース先端形状ユニオンG3/8メスシート最高圧力(MPa)1次側:6.7、2次側:6.7本体サイズ(mm)430×380×247外径(mm)1次側:16.3、2次側:16.3内径(mm)1次側:9.5、2次側:9.5ロック機構ラチェット式
1台
139,800税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高圧エアホースリール 十川産業
用途高圧釘打ち機など高圧のエアツールを使用する際に材質ホース:特殊エラストマー リール:スチール質量(kg)(約)6.3マットブラック/スカイブルー/ライトイエロー/ライトグレー/シルバー最高使用圧力(MPa)3ホースサイズ(内径×外径×全長)5×9×30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約268×310×325(ハンドル開時)使用ホースロータリーカプラ(ホースねじれ解消)リール機能台座回転式、ハンドル折りたたみ式
1個
47,980税込52,778
翌々日出荷