ソケット/ソケットレンチ付属品の新着商品
「ソケット/ソケットレンチ付属品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
TRUSCO電動ドライバーソケット
ロングタイプです。充電式インパクトドライバー18V対応です。六角口径の長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)がアップしています。
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
KUKKO(クッコ)ねじアダプター メス×オス
カウンターステイやスライドハンマーに接続することでネジ山のあるワークの引き抜きが出来ます。ネジサイズ変換用アダプターとして様々なツールの組み合わせに使用できます。
用途ブッシュやねじ込み部品(ピン、キー、ボルトなど)の引き抜きに。ネジサイズ変換アダプターとして。適合機種各種カウンターステイ、各種スライドハンマー材質工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
KUKKO(クッコ)ねじアダプター メス×メス
カウンターステイやスライドハンマーに接続することでネジ山のあるワークの引き抜きが出来ます。ネジサイズ変換用アダプターとして様々なツールの組み合わせに使用できます。
用途ブッシュやねじ込み部品(ピン、キー、ボルトなど)の引き抜きに。ネジサイズ変換アダプターとして。トラスコ品番692-3116適合機種各種カウンターステイ、各種スライドハンマー材質工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,298税込¥10,228
当日出荷
ベストツールロック式パワーエクステンションバー
ドライバービットや鉄工ドリルの他、ソケットビットやギムネ・ボアビットなどの先端工具も使用できる、40Vインパクトドライバーまでの規格に対応する高耐久ロック式エクステンションバーです。先端工具を一度入れると勝手には抜けないボール止め式のロック機構付チャックを採用しています。チャック径は最細クラスの13.5mm幅のスリム設計です。先端が見やすく狭所や奥まった箇所での作業効率が良いのが特長です。従来品と材質や仕様を変えることでソケットビットやギムネや木工ドリルの使用も可能になりました。450mmと600mmは使用時の芯ブレ抑制に効果のある回転式のゴムグリップを付けました。前後にも動かせるので作業のしやすい位置までスライドも出来ます。安心安全の100%日本製品です。六角軸溝13mmと16mm両方に対応する国内標準規格です。
用途手の届かない箇所や奥まった場所でのネジ締め、穴あけ、締結作業に適合40Vまでのインパクトドライバー対応幅(mm)13.5色ブラック差込角(mm)6.35対辺(mm)【軸】6.35チャック外径(Φmm)13.5シャンク径(mm)6.35適合ビット(mm)6.35軸規格
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックアダプター
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディーな早回し作業ができます。ラチェットハンドル空回し時にクイックアダプターを押さえることで、ボルト・ナットの共回りを解消できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番864-2765材質構造用鋼全長(mm)35外径(mm)46差込角凹(mm)12.7差込角凸(mm)12.7
1個
¥1,398税込¥1,538
3日以内出荷
TONE(トネ/旧:前田金属工業)ユニバーサルジョイント ボールタイプ
直線作業ができない複雑な個所に使用します。ボール形状の継手が1ヶ所で屈折するので回転が非常に滑らかです。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2572材質構造用鋼全長(mm)32差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)6.35
1個
¥1,898税込¥2,088
3日以内出荷
TONE(トネ/旧:前田金属工業)ユニバーサルジョイント HPタイプ
直接作業ができない複雑な箇所に使用します。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。従来品に比べ、全長を短縮しました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼首振角度(°)45
TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバー 差込角19.0mm
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼差込角凹(mm)19差込角凸(mm)19
TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバー 差込角9.5mm
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2138材質構造用鋼全長(mm)300差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)9.5
1個
¥1,698税込¥1,868
3日以内出荷
TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバー EX
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2644材質構造用鋼全長(mm)300差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)9.5
1個
¥1,998税込¥2,198
3日以内出荷
TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用エクステンションバー
インパクトレンチなどの動力工具用のエクステンションバーです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番864-2751材質構造用鋼全長(mm)150差込角(mm)19
1個
¥3,598税込¥3,958
3日以内出荷
1個
¥1,598税込¥1,758
3日以内出荷
ベッセル超剛鍛ミラーソケット10本組
工具管理に便利。一目瞭然、EVAトレー入り
セット内容MTA200811: 対辺8/ΦD14mm/L6.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201011: 対辺10/ΦD16mm/L6.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201211: 対辺12/ΦD18mm/L7.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201311: 対辺13/ΦD19mm/L8mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201411: 対辺14/ΦD20mm/L8mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201711: 対辺17/ΦD23mm/L9mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201911: 対辺19/ΦD27mm/L9.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA202111: 対辺21/ΦD29mm/L10mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA202211: 対辺22/ΦD32mm/L13mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA202411: 対辺24/ΦD32mm/L13mm/下穴深さ55mm/全長115mm寸法(mm)個装:295×151×36関連資料(0.69MB)
1セット(10本)
¥14,980税込¥16,478
3日以内出荷
1本
¥800税込¥880
翌日出荷
1個
¥499税込¥549
8日以内出荷
1個
¥1,298税込¥1,428
8日以内出荷
トップマン[工具・金物]29PCSドリル・ソケットビットセット
鉄工ドリル、ドライバービット、ソケットの便利で豊富な29PCSセット
セット内容鉄工ドリル:2.0/3.0/3.5/4.0/5.0/6.0 (鉄、軽金属、木材、樹脂) 六角軸ドライバービット:65mm両頭-6mmx1本/65mm両頭+2x3本/100mm段付+1x1本/100mm段付+2x2本/110mm両頭+2x2本 ソケット:6/7/8/10/12/13mm ソケットアダプター 六角軸ビットホルダー 六角軸ヘックスビット:H 2/H2.5/H3/H4/H5/H6セット数29本組
1個
¥1,998税込¥2,198
8日以内出荷
1個
¥349税込¥384
8日以内出荷
ギアレンチ類に差し込む事で、ラチェットハンドルの様に使用する事が出来ます。ワンタッチでソケットを取外し可能です。対面サイズが異なるタイプのギアレンチには使用できません。























![首振エクステンションバーセット トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono70963981-260121-02.jpg)
![ソケット用アダプターセット トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono70937241-260121-02.jpg)
![ユニバーサルジョイントセット トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono70937776-260121-02.jpg)
![29PCSドリル・ソケットビットセット トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono70919908-260121-02.jpg)
![エクステンションバーセット トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono70919750-260121-02.jpg)
![エクステンションバー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono70919391-260121-02.jpg)
![3/8エクステンションバー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono70919488-260121-02.jpg)