ロングタイプ(ディープソケット インパクト用)の新着商品
「ロングタイプ(ディープソケット インパクト用)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5/8sq. インパクト6角ディープソケット
差込角(mm[inch])15.9[5/8]適合ピン・Oリング=1500A・B寸法L(mm)90差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQ寸法H(mm)71寸法D2(mm)35
セット内容:ディープインパクトソケット(8点)。色分けシステム付き。サイズに応じて色分けされており、簡単に必要なツールを見分けることができます。
全長(mm)83対辺(mm)13・14・16・17・18・19・21・22外径(Φmm)21・22・24・26・28・28・30・32差込角(inch)1/2DR
1セット
¥28,100税込¥30,910
翌日出荷