ヘキサゴンの新着商品
「ヘキサゴンの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角ボルトの締結。色無表面処理ELアーマーめっきRoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。アキュメント企画に基づいて設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途トルクスねじの締結。全長(mm)70色無表面処理ELアーマーめっき先端形状トルクス刃先T7・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60差込角対辺(mm)6.35・9.5・12.7RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
1個(13本)
¥14,980税込¥16,478
3日以内出荷
入り組み数:7点。クリップ数が14個あるソケットホルダー付き。
全長(mm)55差込角(inch)1/2寸法(inch)1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8
1セット
¥2,740税込¥3,014
翌日出荷
7個組。手締めの際に便利な側面ローレット加工。頑丈な圧入式の1/2”DRヘックスビットソケット。
全長(mm)60対辺(mm)4・5・6・8・10・12・14差込角(inch)1/2”材質(ソケット)クロム合金鋼
1セット
¥21,900税込¥24,090
翌日出荷
入り組み点数:9点。セット内容:ビットソケット、(1/2”)ラチェットハンドル。(1/2”)ラチェットハンドル 全長:250mm 送り角:6°重量:601g ギア数:60歯 ロッキング式、左右切替式。クリップ数が14個あるソケットホルダー付き。
差込角(inch)1/2”
六角ビットは、壊れたビットを簡単に交換できるように設計されています。最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工されています。最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています。開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンを備えています。水銀不使用。
材質スチール差込角(inch)1/2”
セット点数:13点。セット内容:(+)ビットソケット #1、#2、#3、ヘックスビットソケット 3、4、5、6、8、10、12mm、エクステンションバー75mm、ラチェットハンドル205mm、ヘッド幅29.1mm、ヘッド厚12.0mm。スライドハンドル。ケース付き。
差込角(inch)3/8”総質量(kg)1.4
1組
¥2,400税込¥2,640
翌日出荷
1個
¥2,198税込¥2,418
8日以内出荷
















![ビットソケット トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono70919418-260121-02.jpg)
![ヘックスビットソケットセット3/8 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono70919926-260121-02.jpg)