片口めがねレンチの新着商品

片口めがねレンチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 14
キャンペーン情報RSS配信
トルシアボルト用シノ付めがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルシアボルト用シノ付めがねレンチ
防錆効果の高い無電解めっきにより美しい外観です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
1丁
2,698税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

片口メガネレンチ (絶縁) エスコ
1000V絶縁。
材質鍛造クロムバナジウム鋼寸法(mm)12全長(mm)190仕上クロムメッキ
1本
5,480税込6,028
翌日出荷

片口メガネレンチ (ノンスパーキング) エスコ
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。12ポイント。非磁性。防食性。防爆。
材質アルミニウム青銅全長(mm)171質量(g)160対辺(mm)19
1本
28,100税込30,910
翌日出荷

片口メガネレンチ エスコ
12ポイント。75°タイプ。ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します。
材質クロム合金 (40cr)
1個
2,170税込2,387
翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)