コンビネーションスパナの新着商品

コンビネーションスパナの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

35件中 135
キャンペーン情報RSS配信
薄口コンビネーションレンチ「ストレートタイプ」 ミトロイ
鍛造品。狭いところでのナットの締め・ゆるめ作業に便利です
用途ナットの締め・ゆるめ用関連資料(0.26MB)
1本
1,498税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

薄口コンビネーションレンチ6丁組セット「ストレートタイプ」 ミトロイ
鍛造品。狭いところでのナットの締め・ゆるめ作業に便利です。収納に便利なケース付。
用途ナットの締め・ゆるめ用関連資料(0.26MB)
1セット
12,980税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ギアースタンダードコンビレンチ KTC
1個
1,090税込1,199
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

首振りミドルコンビレンチ KTC
1個
1,490税込1,639
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

コンビネーションレンチ KTC
1個
899税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

13度オフセットコンビレンチ KTC
1個
1,390税込1,529
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ボルトエキストラクター コンビネーションスパナ TRUSCO
独特な形状デザインにより、90%潰れたネジも掴めます(メガネ部)。メガネの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。
1丁
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

コンビネーションレンチ 4320180 Pro-Auto
メガネとスパナを合体させた片目片口レンチです。
用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業。トラスコ品番821-9071材質クロームバナジューム鋼寸法(mm)【二面幅】18全長(mm)239
1本
1,998税込2,198
当日出荷

コンビネーションレンチ HAMACO
耐水性・耐腐食性に優れています。
用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。スパナ側は仮締め、メガネ側は本締め作業に使用します。
1丁
6,498税込7,148
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

カラーギアレンチ (ショート フレックスタイプ) MacCho
サイズで色分け
用途六角ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業。狭い箇所にも。ギア数72
1本
889税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

カラーギアレンチ (フレックスタイプ) MacCho
サイズで色分け
用途六角ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業。狭い箇所にも。ギア数72
1本
969税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

カラーギアレンチ (ショート ストレートタイプ) MacCho
サイズで色分け
用途六角ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業。狭い箇所にも。ギア数72
1本
689税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

カラーギアレンチ (ストレートタイプ) MacCho
サイズで色分け
用途六角ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業。狭い箇所にも。ギア数72
1本
789税込868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチ
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。
1本ほか
1,298税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ラチェットメガネレンチ 首振式 TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットメガネレンチ 首振式
薄形ラチェットヘッドには72枚ギアを装備し少ない送り角5°を実現しました。ヘッドを任意の角度に調整できるため、狭くて届きにくい作業箇所に最適です。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
1個
1,898税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

新型コンビネーションスパナ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナ セット
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているコンビネーションスパナです。仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しています。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
1本
599税込659
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

ラチェットメガネレンチ 切替式 TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットメガネレンチ 切替式
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
1個
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

首振ラチェットめがねレンチ ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)
薄形ラチェットヘッドには72枚ギアを装備し少ない送り角5°を実現しました。ヘッドを任意の角度に調整できるため、狭くて届きにくい作業箇所に最適です。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2810材質構造用鋼厚さ(mm)【めがね】13、【スパナ】9全長(mm)274対辺(mm)21対辺寸法(mm)21
1個
3,198税込3,518
3日以内出荷

首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振ラチェットめがねレンチ
薄形ラチェットヘッドには72枚ギアを装備し少ない送り角5°を実現しました。ヘッドを任意の角度に調整できるため、狭くて届きにくい作業箇所に最適です。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
1個
3,398税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラチェット片目片口スパナ (首振型) エスコ
12ポイント。
材質クロムバナジウム鋼
1丁
1,590税込1,749
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コンビネーションレンチ (ラチェット式) エスコ
入り組み点数:7点。セット内容:ラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)サイズ 8・10・12・13・14・17・19mm、全長 140・159・172・178・191・226・248mm。メガネ部は左右切替式のため正転・逆転の切替えが容易です。角度が13°のオフセットになっており締付け作業がしやすい。ツールロールの固定バンドは面ファスナー仕様。
ギア数72
1セット
26,800税込29,480
翌日出荷

コンビネーションレンチ (マルチアングル・ラチェット式) エスコ
マルチアングル・ラチェット式。12ポイント。ラチェット部、首が180°回転します。手元のロックボタンによって13箇所での角度調整、固定が可能。狭い奥まった箇所等への使用に最適です。
材質クロムバナジウム鋼
1本
1,020税込1,122
翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

コンビネーションレンチ (デュアルラチェット) エスコ
12ポイント。スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です。レンチを差し替えずに新しいナット面へ移動ができ、スムーズな作業が可能です。
材質クロムバナジウム鋼
1本
565税込622
翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

コンビネーションギアレンチ エスコ
12ポイント。10°タイプ。左右切替式。
材質クロムバナジウム鋼
1丁
830税込913
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンビネーションギアレンチ エスコ
12ポイント。10°タイプ。左右切換式。
材質クロムバナジウム鋼
1丁
580税込638
翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ギアレンチ (スタビー) エスコ
12ポイント。狭い場所での作業に便利なショートタイプのギアレンチ。メガネ部にラチェットギア構造を取り入れた、画期的なコンビネーションレンチです。耐久性に優れ、72歯のギアで滑らず作業できます。送り角が5°なので狭い場所での作業に最適です。美しいミラーメッキ仕上げ。面接触ですので、相手を傷つける事なく、確実にすばやく作業が出来ます。72山のラチェット機構でありながら、コンビネーションレンチの規格トルク(メガネ部)をクリアしているので、コンビネーションレンチ同様に本締めが出来ます。
材質クロムバナジウム鋼
1丁
690税込759
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ギアレンチ (スタビー) エスコ
6本組。ツールロール付。12ポイント。ギヤラチェット付レンチ
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)ツールロール:260×200、10・12・13・14・17・19全長(mm)全長 10:94 12:105 13:107 14:114 17:126 19:138全質量(g)520
1組
4,980税込5,478
翌日出荷

片目片口スパナセット トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]片目片口スパナセット
ボルト・ナットの締付けに
材質クロムバナジウム鋼セット数6本組寸法(inch)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16
1個
999税込1,099
8日以内出荷

片目片口スパナセット トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]片目片口スパナセット
ボルト・ナットの締付けに
1個
949税込1,044
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フレキコンビラチェットレンチセット トップマン[工具・金物]
狭い場所での作業に便利
首振角度(°)180送り角度(°)5ギア数72山
1個
2,398税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

6PCSミニコンビスパナセット トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]6PCSミニコンビスパナセット
場面に応じて差し込み角度が選べるコンビスパナセット。
付属品収納ポーチセット内容(mm)5.5/6/7/8/10/11角度(°)15セット数6本組
1個
1,798税込1,978
8日以内出荷

ダブルラチェット片目片口スパナ エスコ
12ポイント。
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)10.9×15.5全長(mm)359サイズ1-1/16”送り角度(°)ボックス側:5
1丁
3,040税込3,344
翌日出荷

ダブルラチェット片目片口スパナ エスコ
12ポイント。ラチェット機構。左右切替式。
材質クロムバナジウム鋼
1丁
1,550税込1,705
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ダブルラチェット片目片口スパナ エスコ
12ポイント。スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です。
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)5.5×7全長(mm)140サイズ5/16”質量(g)56送り角度(°)ボックス側:5
1丁
1,160税込1,276
翌日出荷

12角大型ラチェットメガネレンチ ラングツールズ
ギアを使ってスピーディーにネジを回す板ラチェットです。トルクグリップシステムで、ネジの角がつぶれにくくなっています。ハンドル部はニッケルクロムメッキされており耐久性を高めています。大型機器や、耐久性が要求される過酷な作業用です。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)300質量(g)454タイプ12角
1丁
特価
6,198税込6,818
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)