六角棒レンチL型の新着商品

六角棒レンチL型の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

27件中 127
キャンペーン情報RSS配信
レインボー六角棒レンチセット SK11
斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)形状L型タイプエキストラロング先端形状ボールポイント(長辺)×六角(短辺)二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10傾斜角度(°)約25サイズ規格ミリ
1セット(9本)
特価
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

六角棒レンチ HAMACO
耐水性・耐腐食性に優れています。
用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。材質ステンレススチール
1本
5,598税込6,158
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

六角レンチセット カラフル はくでん
カラーでサイズの区別がしやすく、六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業に使用できる六角レンチのセットです。基本材質はS2合金鋼を採用し、より耐久性とトルク伝達性に優れています。※本製品には防錆・潤滑用の油が若干塗布されています。
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質S2合金鋼形状L型タイプロング内容1セット(9本組)先端形状ボールポイント付
1個
4,198税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

六角L-レンチ 黒染 タグ付 BONDHUS
一般的な黒染加工の5倍さびない耐蝕性を持っています。プロテニアム合金鋼使用で、引張強度に優れています。六角レンチとボルトの交差を0.0127ミリ以下に設定している為、非常になめにくくなっています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様黒染加工材質プロテニアム合金鋼サイズ3/16インチタイプロングタイプ
1個
99税込109
当日出荷

六角L-レンチ 黒染 タグ付 BONDHUS
一般的な黒染加工の5倍錆びにくい耐蝕性です。プロテニアム合金鋼使用で、引張強度に優れています。六角レンチとボルトの交差を0.0127ミリ以下に設定している為、非常になめにくくなっています。特殊な黒染加工を施しており、一般的な黒染加工に比べ、5倍さびません。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様黒染加工材質プロテニアム合金鋼タイプショートタイプサイズ(mm)5
1個
109税込120
当日出荷

六角棒レンチセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)六角棒レンチセット
折りたたみタイプのホルダー。傾けての使用で効果を発揮。抜群の耐摩耗性・ねじり強度。斜め作業でもスリップしにくい特殊形状のボールポイント
全長(mm)1.5mm:80.5・2mm:88・2.5mm:96.5・3mm:104・4mm:114・5mm:125・6mm:139・8mm:162・10mm:182質量(g)348対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10組数9本首下長(mm)1.5mm:16・2mm:17・2.5mm:18・3mm:20・4mm:25・5mm:28・6mm:32・8mm:36・10mm:40関連資料(0.75MB)
1セット(9本)
7,998税込8,798
3日以内出荷

六角棒レンチセット TAKAGI(高儀)
ミリ、インチサイズを豊富に搭載
用途六角穴付きボルト・止めねじ等の締め付け、緩め作業に 。自転車から車まで、各種メンテナンスに付属品(ミリ)0.7/0.9/1.3/1.5/2/2.5/3/4/4.5/5/5.5/6/7/8/10mm、(インチ)0.028/0.035/0.050/1/16/5/64/3/32/7/64/1/8/9/64/5/32/3/16/7/32/1/4/5/16/3/8、収納ケース×1材質六角棒レンチ:クロームバナジウム鋼、収納ケース:ポリエチレン
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷

フォールディングレンチ TAKAGI(高儀)
軽量・コンパクトな携帯ツール
用途へクスローブねじの締め付け、緩め作業に付属品T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40材質フレーム:ポリプロピレン+熱可塑性ゴム、軸:クロームバナジウム鋼
1個
789税込868
4日以内出荷

六角棒レンチ (ノンスパーキング) エスコ
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。防爆、防錆。
材質ベリリウム銅合金サイズ3/32”軸長(mm)48
1本
1,900税込2,090
翌日出荷

キーレンチ (超ロング/Ball-Hexagon) エスコ
ボールポイント付き。
材質クロムバナジウム鋼
1本
180税込198
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

キーレンチ (Hexagon) エスコ
5本組。セット内容:キーレンチ×5本、収納袋。軸長 210~353mm、サイズ×軸長 1/2”×210mm、9/16”×229mm、5/8”×248mm、3/4”×286mm、1”×353mm、(ボールポイント付き)。収納袋 サイズ:410(W)×180(D)×30(H)mm、ポケット内寸:380×120(H):1個、22×180(H):4個。材質:6号キャンバス生地(レンチ用ポケット:合成皮革)。レンチ用ポケットの他に内ポケットが1つ付いています。 収納袋にはレンチ収納スペース4ヶ所とフリーポケットが1つあります。
1セット
42,200税込46,420
翌日出荷

キーレンチ(Ball-Hexagon) エスコ
9本組。工具鋼製。ボールポイント付き。プラスチックホルダー付き。
質量(g)420軸長(mm)5/64”:、 3/32”:110、1/8”:120、5/32”:134、3/16”:148、7/32”:162、 1/4”:178、 5/16”:195、3/8”:215寸法(inch)5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
1セット
1,290税込1,419
翌日出荷

キーレンチ(Ball Hexagon) エスコ
1本
65税込72
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

キーレンチ (ショートヘッド/Ball-Hex) エスコ
9本組。キー部分がショートサイズなので今まで入りにくかった所にもアクセスできます。ボールポイント付き。
材質工具鋼寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10軸長(mm)80~225
1セット
2,400税込2,640
翌日出荷

キーレンチ(Ball Hexagon) エスコ
ボールポイント付き。
寸法(mm)5.5全長(mm)132軸長(mm)126.5
1本
260税込286
翌日出荷

キーレンチ (Hex/スタンド付き) エスコ
9本組。スタンドホルダー付き。
材質スタンド:スチール寸法(mm)スタンド:140 (W)×100 (下辺)・58 (上辺)×90 (H)サイズ3/32”・1/8”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”質量(g)498軸長(mm)52~130材質(レンチ)クロムバナジウム鋼 (ニッケルメッキ)
1セット
3,440税込3,784
翌日出荷

キーレンチ (ショートヘッド/Ball-Hex) エスコ
8本組。キー部分がショートサイズなので今まで入りにくかった所にもアクセスできます。ボールポイント付き。
材質工具鋼寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8軸長(mm)80~195
1セット
1,890税込2,079
翌日出荷

極小対応六角棒レンチ トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]極小対応六角棒レンチ
極小インチサイズまで対応できる13本組
仕様13本組セット内容(インチ)0.028・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4材質クロムバナジウム鋼硬度HRC51±2
1個
639税込703
8日以内出荷

極小対応六角棒レンチ トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]極小対応六角棒レンチ
サイズ豊富な13本組!
仕様13本組セット内容(mm)0.7/0.9/1.27/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6材質クロムバナジウム鋼/サテンニッケル加工硬度HRC51±2
1個
659税込725
8日以内出荷

リング付六角棒レンチ トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]リング付六角棒レンチ
使いやすいサイズの6本セット
仕様6本組セット内容(mm)2/2.5/3/4/5/6材質クロムバナジウム鋼硬度HRC48~55
1個
329税込362
8日以内出荷

六角棒レンチセット トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]六角棒レンチセット
折り畳んで収納できる!
セット内容(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6材質SNCM+Vセット数7本組
1個
949税込1,044
8日以内出荷

かぼちゃヘッドボールポイントレンチセット トップマン[工具・金物]
早回しと高トルクでの本締め作業がレンチを交換することなく可能に
セット内容(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10セット数9本組傾斜角度(°)30
1個
2,598税込2,858
8日以内出荷

RESボールポイントレンチセット トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]RESボールポイントレンチセット
特殊形状によりなめた六角ねじ、錆びて入りにくい六角ネジも回すことが可能
セット内容(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10セット数9本組傾斜角度(°)25
1個
2,698税込2,968
8日以内出荷

リング付六角棒レンチセット トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]リング付六角棒レンチセット
携帯に便利なリング付き
1個
389税込428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボールポイントセット トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]ボールポイントセット
25度まで傾けて使用できます
セット内容(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6材質クロムバナジウム鋼硬度HRC51±2セット数7本組
1個
859税込945
8日以内出荷

ショートボールポイントレンチセット トップマン[工具・金物]
売れ筋サイズを厳選
セット内容(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6セット数7本組傾斜角度(°)25
1個
689税込758
8日以内出荷

コンビ六角棒レンチ トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]コンビ六角棒レンチ
ミリ+インチのコンビネーション!役立つサイズを厳選!
セット内容ミリサイズ:1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、インチサイズ:1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4材質クロムバナジウム鋼、サテンニッケルメッキ加工(ミリサイズのみ)セット数15本組
1個
829税込912
8日以内出荷