ケガキ塗料/除去剤の新着商品

ケガキ塗料/除去剤の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 11
キャンペーン情報RSS配信
白ペンスプレー (けがき用) エスコ
白色塗料(黒っぽい金属表面用)。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。膜厚はμm単位(0.01mm)の厚さで、均一かつ隠ぺい力が優れており、精密、鮮明なケガキができます。密着性が優れており、あらゆる金属・鋳物表面に使用できます。乾きが速く(約3分)、待ち時間を短縮できます。第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 189ml。〈環境対応商品〉人体や環境に対して優しいと判断された商品。〈PRTR|該当〉環境に有害な化学物質を1%以上含む製品。1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品。〈有機則|非該当〉健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品。
用途機械、電気機器、器具の部品等、鋳物黒っぽい金属表面のケガキに使用使用温度範囲(℃)常温内容量(mL)420乾燥時間(分)3以内塗布面積(m2)5/1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量189mL危険物の性状非水溶性
1本
1,760税込1,936
翌々日出荷