浴室灯の新着商品
「浴室灯の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
長時間の使用に耐えうる材質と安全性に優れた仕様で業務用途におすすめのバスルームライトです
その他※調光器不可
幅(mm)Φ148
質量(kg)0.5
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
高さ(mm)90
備考非調光
取付方式【グローブ】ねじ込式
定格電圧(V)100
構造防雨・防湿型
定格消費電力(W)4.5
平均演色評価数(Ra)94
別売付属品【アウトレットボックス取付用パーツ】OA253563
ランプ寿命40000時間
明るさ白熱灯器具60W相当
電源容量(VA)8
傾斜天井取付角度(°)90
LED交換可
金属製アウトレットボックスに対応。別売の取付用パーツを使用することで市販の金属製アウトレットボックスに取付可能
材質シリーズ
色黒
内容取付用パーツ、配線2本、ねじ2本、ボルト2個
適合品番OW 269 052LR/WR/NR・OW 269 053LR/WR/NR
1セット
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
くつろぎを照らすもの
仕様非調光
その他【光束維持】40000時間
材質アルミ/カバー(樹脂)/反射板(樹脂)
質量(kg)0.3
高さ(mm)84
備考【配光】未対応
規格【高演色LED】R15クラス2
シリーズバスルーム
定格電圧100V
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
傾斜角度(°)55
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25