除雪機の新着商品

「除雪機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
強力な7馬力の4サイクルエンジンを搭載し、パワフルな除雪と安定した走行を実現。自走式でレバーを押すだけの簡単操作、小回りも抜群です。幅広かつ高さのある除雪幅で効率よく作業でき、投雪方向は190°・角度90°まで手元で調整可能。雪道に強いブロックタイヤを採用し、スムーズに作業できます。
用途除雪用に。 質量(kg)62 出力7馬力 範囲(mm)【除雪】幅:560、高さ:420 使用燃料無鉛レギュラーガソリン(燃料タンク容量:3.6L) 寸法(cm)徐雪口:約56×42 エンジンタイプ4サイクル 投雪角度方向:190度、角度:90度 排気量(cc)212 走行タイプ自走式 本体寸法(cm)約63×134×105.5 推奨エンジンオイルSAE 5W-30(オイル容量:0.6L)
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0エンジン部品【K420】
用途部品の交換に 適合品番KSB-1170-AAA-0 関連資料(1.32MB)
1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)