裁縫道具/裁縫用品の新着商品
「裁縫道具/裁縫用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ハシマメイルアイロンシュー
なめらかで滑りが良く、あらゆる繊維製品に使用できます。焦げ付き、テカリを防ぐあて布が不要で、汚れが付着しづらくなっています。そのため付着した場合でも簡単にふき取り可能です。
1個
¥1,498税込¥1,648
3日以内出荷
オートフレックス工業アイロンホース スチームアイロン
PFAの特性を活かした画期的なスチームアイロン用ホースです。従来のゴムホースなどに比べ柔軟性・耐圧性に優れ。飛躍的な能率の向上が期待されます。
用途アイロン スチームアイロン スチーム流体蒸気温度(℃)150圧力(MPa)1
日本製。水性形接着剤。ノズルお掃除ピン付き。接着後30分以上で仮固定、24時間で完全接着します。極細ノズルなので細かい作業におすすめです。片手で操作しやすい、ソフトブローボトルです。ボンドの量や出し方を、細かく調節できます。白色の液色は、乾いた後透明になり、目立ちにくいので作品の仕上がりがきれいです。布や皮革、ペーパークラフト、ミニチュア制作やフラワー、木やドライフラワーなどの作品にも。口金の細い溝にもスッと入るノズルなので、がま口の制作にも最適です。タック性(粘着性)がアップし、くっつきやすく、いっそう使いやすくなりました。つまみ細工のような細かい布クラフトにも、つまようじなどを使わず極細ノズルでボンドを細部に無駄なくつけられます(※パッケージの説明をよく読み、お試しの上、お使いください)。使用方法 片面につけて貼り合わせ、軽く圧着します。
用途小さい点や細いライン状の部分づけなど細かい作業に成分エチレン、酢酸ビニル樹脂56%、水44%適合紙、木、皮革 (表革を除く)、PET、ビーズ、フェルト (ウール、レーヨン)、布 (綿、麻、ウール、レーヨン、ポリウレタン、アクリル、アセテート)使用方法片面につけて貼り合わせ、軽く圧着します。色白使用温度範囲常温内容量(g)60硬化時間(時間)24使用条件【接着しにくいもの】合成皮革、発泡スチロール、天然ゴム、タイル、金属、ポリエステル (布、樹脂)、ポリプロピレン、ポリエチレン【接着できないもの】ナイロン、ガラス、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、塩化ビニル、陶磁器
1個
¥830税込¥913
翌日出荷
パラコードの太さ3~4mm用。パラコードを細かく編むときなどに便利な専用編み針です。ご使用方法1. パラコードの先端を斜めにカットする。2. 先端をライターで炙り、プラスチック化させる。3. プラスチック化した先端を編み針にねじり入れる。
材質アルミ全長(mm)89質量(g)6
1個
¥650税込¥715
翌日出荷
1個
¥3,070税込¥3,377
翌日出荷
柄のみを左手用にした左利き専用はさみです。普段右利き用はさみを左手で使われている方に使いやすい構造になっています。最高級の刃物鋼(安来鋼白紙1号)と軟鉄の複合材を使用し、材質、仕上げともすぐれた最高級品。
全長(mm)250質量(g)245刃長(mm)105材質(柄部)白心可鍛鋳鉄材質(刃)高級刃物鋼 (安来鋼白紙)
1丁
¥17,000税込¥18,700
翌日出荷
日本紐釦貿易ウッドブローチ スカラップタイプ 銅板・ピン付き
スカラップタイプのウッドブローチが新登場!※木製部分は天然素材のため、色にバラつきがございます。
寸法(mm)47×35サイズ(mm)【回転ピン】28素材木