コンパクトタイプの新着商品

「コンパクトタイプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 1~3件
セット内容:2本組 100mm プライヤーレンチ、100mm ウォーターポンププライヤー。プライヤーレンチ 最大開口:21mm、全長:100mm、重量:70g、口開き調整:10段。ウォーターポンププライヤー 最大開口:28mm、最大ナット:24mm、全長:100mm、重量:62g、口開き調整:11段。【プライヤーレンチ特徴】つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。フラットなので、対象物に傷をつけません。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。【ウォーターポンププライヤー特徴】少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。ハンドルを開きスライドさせることでアゴの開きを調整できます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
1セット
14,500 税込15,950
翌日出荷

3本組。セット内容:ミニペンチ、ミニニッパー、プライヤー(先曲)。【ミニペンチ】・全長 110mm、・切断能力 、銅線:Φ1.5mm、鉄線:Φ1.3mm、スチール線:Φ1.0mm、・材質 本体:クロムニッケル鋼グリップ:TPE(熱可塑性エラストマー)。・耐滑性、耐油性に優れたTPEグリップ、・硬度HRC40までの切断が可能です。【ミニニッパー】・全長 110m、・ジョー厚み 6.5mm、・先端厚さ 6.5mm、・切断能力 、銅線:Φ1.5mm、鉄線:Φ1.3mm、スチール線:Φ1.0mm。・滑り止め効果と耐油性を兼ね備えたグリップ。【プライヤー(先曲)】・全長 120mm、・先端幅 5.5mm、・ジョー厚み 6.5mm、・材質 クロムニッケル鋼、TPE(熱可塑性エラストマー)(ハンドル)。・滑り止め効果と耐油性を兼ね備えたグリップ。
1セット
2,720 税込2,992
翌日出荷

1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷