ベアリングプーラーの新着商品

「ベアリングプーラーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 1~3件
ベアリング、ジェネレーター、パワーステアリング、クランクシャフト等の幅広い用途に対応したプーラーセットです
付属品キャップボルト:5/16”-18×4”、 3/8”-16×2-3/4”、 3/8”-16×3” (各2本) 材質鍛造鋼 深さ(mm)アーム:25~57 ケース寸法(mm)340×260×65 能力(mm)Φ76~127 総質量(kg)4.3
1組
25,600 税込28,160
翌日出荷

セット内容:リング9個 39.8mm(1.565”)・44.5mm(1.750”)・49.9mm(1.965”)・59.1mm(2.325”)・62.7mm(2.470”)・64.9mm(2.555”)・71.9mm(2.830”)・76.1mm(2.995”)・80.8mm(3.180”)、打ち込み用スリーブ165mm(1個)。テーパー側をベアリング溝に使用してください。
材質アルミニウム ケース寸法(mm)270(W)×220(D)×110(H) 総質量(kg)1.86
1組
28,100 税込30,910
翌日出荷

小型軽量のミニサイズセットです。内径30mm・外径50mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。ベアリングの組み立てに必要な打撃リングと打撃スリーブの組み合わせは、ケースの蓋にある表から参照できます。ハウジング、シャフト、または同時に両方への取り付けに使用可能。
仕様スリーブ:2本 (スリーブヘッド:1個)、リング:18個 長さ(mm)スリーブ:220 内径(Φmm)スリーブ:19・32 適合サイズ(mm)内径:10~30 外径:26~55 ケース寸法(mm)250×210×70 (H) ベアリング内径(Φmm)10~30 ベアリング外径(Φmm)26~55 総質量(kg)5.2
1セット
153,600 税込168,960
翌日出荷