プーラーその他の新着商品
「プーラーその他の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
<高効率かつ高精度>。小さなくぼみや凹みを素早く労力をかけず、。元の平らな状態に戻すことができます。正確なリセット機能により作業の品質を高め、。作業時間の短縮と効率の向上に繋がります。<操作性向上>。特殊な溶接トーチ接続方式を採用しており、。それによりハンドルを自由に回転させて扱いやすくなっています。<高品質>。航空機にも使われるようなとても強いアルミニウムを材料にしており、。さらに表面を特別な処理で強化しています。このため、使い勝手が良く、形が崩れにくい上、。サビにくい特徴があります。
用途スタッド溶接機用:小さな凹みを平らにするための道具です。労力をあまり使わずに速く、そして正確に凹みを。元の平らな状態に戻すことができます。種別HandPuller-L
1台
¥8,998税込¥9,898
3日以内出荷
<高効率かつ高精度>。小さなくぼみや凹みを素早く労力をかけず、。元の平らな状態に戻すことができます。正確なリセット機能により作業の品質を高め、。作業時間の短縮と効率の向上に繋がります。<操作性向上>。特殊な溶接トーチ接続方式を採用しており、。それによりハンドルを自由に回転させて扱いやすくなっています。<高品質>。航空機にも使われるようなとても強いアルミニウムを材料にしており、。さらに表面を特別な処理で強化しています。このため、使い勝手が良く、形が崩れにくい上、。サビにくい特徴があります。
用途スタッド溶接機用:小さな凹みを平らにするための道具です。労力をあまり使わずに速く、そして正確に凹みを。元の平らな状態に戻すことができます。種別HandPuller-S
1台
¥5,198税込¥5,718
3日以内出荷
スタッド溶接機用 ハンディプーラー アース線。( メーカー型番:TW-90N専用 )
用途ハンディプーラーに繋ぐアース線です。種別HandPuller-3ケーブル長(m)3
1本
¥8,798税込¥9,678
3日以内出荷
エスコピットマンアームプーラー
小型・中型車のピットマンアームプーラーの取り外しに
材質鍛造鋼寸法(mm)75 (W)×55 (D)×145 (標準高さ)質量(kg)1.23奥行(mm)30深さ(mm)アーム:60口幅(mm)38
1個
¥9,000税込¥9,900
翌日出荷