チューブカッターの新着商品
「チューブカッターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【使用方法】パイプにワイヤーを通し、ゆっくりと均一な圧力をかけてパイプが切断されるまでワイヤーを前後に動かします。
パイプ径(Φmm)最大切断:200
材質(ケーブル)ステンレス
ケーブル長(mm)610
1本
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
被覆銅管用の刃が装着されています。被覆銅管は3/4”まで切断可能。
適合管外径:1/4”~1.1/8、銅管 (被覆)
幅(mm)25
全長(mm)65
高さ(mm)51
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
銅管の切断に適しています。切りくずがなく、切れ味が抜群で、切り口スッキリです。カッタホイールの材質は特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現しました。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
用途銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。
付属品【替刃】TCC105
肉厚(mm)3
切りくずがなく、切れ味抜群で、切り口スッキリです。本体とカッタホイール部の両サイドのローラーにより、フレキ管を最後までスッキリ切断します。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
用途単山のコルゲート管用。ガス・水道用ステンレスフレキ管、被覆ステンレスフレキ管の切断に。
ローラーと替刃にベアリングを装備し、強靭な耐久性と、人に優しいソフトな力で楽々カットできます。ステンレス鋼管・鋼管の切断に最適です。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすい。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
用途ステンレス鋼管・鋼管・銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。
付属品【替刃】TCBC105
材質【本体】アルミ【刃】特殊鋼
肉厚(mm)3