ベンダー関連品の新着商品

「ベンダー関連品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
なまし銅管用。ベースに45°、90°の目盛り付き。使用方法:1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。2.先に希望するサイズのガイドベースを本体の先端ピンにはめます。3.次に2と同サイズのシューベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します(図1)。4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください(図2)。5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりガイドベースを押し出します(図3)。曲げる角度は、シューベースのメモリにガイドベース後部を合わせてください。6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとガイドベースがスプリング機構で自動的に戻ります(図4)。
材質アルミ鋳物+スチール 適合品番EA270、BS、BS-2 管外径(inch)銅管:3/4”
1セット
16,100 税込17,710
翌日出荷

なまし銅管専用。
材質アルミ鋳物+スチール 適合品番EA275R、EA275H
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)