ボルトクリッパーの新着商品
「ボルトクリッパーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ズンギリボルトカッターシリーズの専用刃でW3/8とW1/2の切断刃が1つずつ付いた2in1仕様です。お好きな切断刃に交換が出来る、替刃式のズンギリボルトカッターです(12mmとW1/2サイズの替刃は、ツインタイプの片側のみ適合)。
用途軟質ズンギリボルトや全ネジボルトの切断などにご使用ください。
仕様切断刃1:W3/8切断刃、切断刃2:W1/2切断刃仕様(各種替刃でお好みの切断刃に交換が可能)
全長(mm)885
質量(g)7000
1丁
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
ハンドルグリップの折り曲げにより、据え置き式として使用できます。据え置き時は、ぐらつきが少なく安定した切断姿勢が保てます。折り曲げは、ボタンとハンドルの回転だけで容易に出来ます。グリップは左右どちらの方向にも曲げられます。従来のボルトクリッパの様にハンドルを折らずに使用する事も可能です。特許偏芯ボルト方式を採用していますので刃先が簡単に移動でき微調整が容易に行えます。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。
材質刃部/工具用特殊鋼
全長(mm)780
質量(kg)4.6
切断能力(mm)HRB80軟線:Φ13、HRC40硬線:Φ9
適合替刃BCC750
1丁
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ボトルクリッパー用交換ハンドル。鉄製のパイプハンドルなので頑丈で軽量な仕様です。刃部を連結するボルトの穴規格はJIS規格に沿った径で設計されております。
ねじ山を傷めない、きれいな切断。バリ・かえりを取る手間が不要。騒音・切りくずを出さない。電源不要の手動工具
全長(mm)740
質量(kg)4.1
刃の種別軟鋼材用切断刃を標準装備(※ステンレス鋼切断時は交換が必要)
1丁
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷