片刃鋸用の新着商品

片刃鋸用の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 14
キャンペーン情報RSS配信
パイプのこ替刃 トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]パイプのこ替刃
塩ビ・鉛・真鍮パイプ・プラスチック・アルミサッシの切断に
1個
729税込802
8日以内出荷

ゼットソーⅢ300 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)
岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーⅢ300 替刃
ゼットソーⅢ300(15035)の替刃。ハードインパルス処理をしているので抜群の切れ味。替刃式なので経済的。替刃の脱着はフックタイプなので安全で簡単にできる。
用途ゼットソーⅢ300(15035)の替刃として。適合柄:300柄(15991)・仮枠333オレンジハンドル(15973)寸法(mm)334×1.07×66品番本体:15035質量(g)102タイプ替刃式(フックタイプ)ピッチ(mm)2.15刃先処理ハード・インパルス(登録商標:第1986814号)切り幅(mm)1.07のこぎり板厚(mm)0.7刃渡り(mm)300
1枚
1,098税込1,208
4日以内出荷

ゼットソーたてびき300 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)
岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーたてびき300 替刃
メッキ加工の上からクリアフッ素コーティングをしているので、切り下がり滑らか。ハードインパルス処理をしているので、素晴らしい切れ味が長く続き、無電解ニッケルメッキを施しているので錆びにくい。替刃の脱着はフックタイプなので安全で簡単にできる。
用途柱のホゾ加工に。仕様クリアフッ素コーティング適合柄:265・8寸目柄(15990)・赤ハンドル(15952)・青ハンドル(15953)・黒ハンドル(15971)・竹ひきのこ240柄(08992)・ピストル265柄(15996)・パイプソー240赤(08991)・パイプソー240青(08996)・パイプソー黒(15278)・パイマン柄(08993)・パイプソー300柄(08994)・ハンディ200柄(15958)寸法(mm)334×0.91×67質量(g)95タイプ替刃式(フックタイプ)刃先処理ハード・インパルス(登録商標:第1986814号)・無電解ニッケルメッキ切り幅(mm)0.91のこぎり板厚(mm)0.66
1枚
1,298税込1,428
6日以内出荷

仮枠剪定折込鋸 初代竜徹 替刃 剣匠
剣匠折込鋸初代竜徹の替刃です。
用途剣匠折込鋸初代竜徹の替刃に適合機種FS-HB210材質刃部/炭素工具鋼山数10本体寸法(mm)W35×H235×D1.2本体質量(g)45刃厚(mm)1.2刃渡り(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
3日以内出荷