プライヤーセットの新着商品

プライヤーセットの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 15
キャンペーン情報RSS配信
メカニックプライヤーセット エスコ
セット内容:メカニックプライヤー(45°ベンド)・メカニックプライヤー(40°ベンド)・メカニックプライヤー(ストレート)。【メカニックプライヤー(45°ベンド)】全長200mm、45°ベンド、先端半丸、ギザ付き。先端は円形で45°の角度があり、スパークプラグを掴むのに最適です。【メカニックプライヤー(40°ベンド)】全長200mm、先端径Φ3.2mm、40°ベンド、先端半丸、ギザ付き。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。 【メカニックプライヤー(ストレート)】全長200mm、先端径Φ3.5mm、先端半丸、ギザ付き。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。 仕上げ:研磨。ハンドル:プラスチックコート。
1セット
17,000税込18,700
翌日出荷

メカニックプライヤーセット エスコ
セット内容:メカニックプライヤー(先曲)・メカニックプライヤー(ストレート)・メカニックプライヤー(50°×90°クランクヘッド)。【メカニックプライヤー(先曲)】全長200mm、先端径Φ3.2mm、40°ベンド、先端半丸、ギザ付。【メカニックプライヤー(ストレート)】全長200mm、先端径Φ3.5mm、先端半丸、ギザ付。【メカニックプライヤー(50°×90°クランクヘッド)】全長200mm、先端50°×90°クランクヘッド、先端半丸、横すじ付き。・ホースバンドを挟むのに最適です。・先端は二重の角度をつけたデザイン。仕上げ:研磨。ハンドル:プラスチックコート。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。
1セット
17,200税込18,920
翌日出荷

プライヤーセット (ホルダー付き) エスコ
セット内容:電工ペンチ・強力型ニッパー・ツールホルダー。【強力型ニッパー】切断能力 中硬線(Φ3.8mm)、硬線(Φ2.7mm)、ピアノ線(Φ2.2mm)、全長:180mm。【電工ペンチ(偏芯型)】切断能力 硬線(Φ2.8mm)、ピアノ線(Φ2.2mm)、全長:200mm。強力ハンドル、偏心ジョイント。錆に強い仕上げ。【ツールホルダー】サイズ:135×230mm、ベルト通し幅:65mm、4丁差(2段)、D管付。電工ペンチは、てこの原理を最大限利用した偏芯タイプのため通常品より約35%軽い力で切断できます。 強力型ニッパーは、通常品より約20%軽い力で切断できます。
1セット
11,100税込12,210
翌日出荷

プライヤーセット エスコ
セット内容:コンビネーションプライヤー・強力型電工ペンチ・強力型ニッパー・ラジオペンチ・ツールロール。【コンビネーションプライヤー】能力 パイプ径:5/32”~7/8”、ナット対辺:4~22mm、全長200mm、重量270g。2ヶ所の掴み面によりボトル・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。先端部でナメたネジも回せます。5段階のプッシュボタン調整機構。【強力型電工ペンチ】切断能力 硬線:2.8mm、ピアノ線:2.2mm、全長200mm、重量280g。てこの原理を最大限利用したデザインにより、一般ペンチより約35%軽い力で切断できます。強力ハンドル、偏心ジョイント。【強力型ニッパー】切断能力 中硬線:3.8mm、硬線:2.7mm、ピアノ線:2.2mm、全長180mm。力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。 【ラジオペンチ】全長160mm、切断能力 硬線:1.6mm、中硬線:2.5mm、仕上げ 磨き。高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。 【ツールロール】サイズ315×275mm、ポケット数 4、材質 ポリエステル。ベルトの長さを調整できる便利なクイックロック付き。
1セット
20,500税込22,550
翌日出荷

プライヤーセット エスコ
セット内容:電工ペンチ・斜ニッパー・ラジオペンチ。電工ペンチ:全長:190mm、切断能力:2.3mm(軟線・銅・真鍮・アルミ)。クッション付ハンドル。耐久性のある研削硬化鋼刃。斜ニッパー:全長:165mm、切断能力:2.0mm(軟線・銅・真鍮・アルミ)。グリップ付ハンドル。狭い場所での切断に最適。ラジオペンチ:全長:165mm、切断能力:1.6mm(軟線・銅・真鍮・アルミ)、ストリップ能力:Φ1.2~1.6mm、圧着範囲:1.3~2.0mm2。クッション付ハンドル。グリップ、ストリップ、圧着、切断、フォーム/ループの5つの機能が使えます。
1セット
7,690税込8,459
翌日出荷