ノーズプライヤの新着商品
「ノーズプライヤの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【軽量かつ剛性のあるフレーム】高級アルミニウムにチタンコーティングされたアゴ。スプリット式の先端と湾曲したハンドルが特徴で、グリップ感が快適です。【交換可能なタングステンブレード】編み込まれたラインをラインに張力なく切れるほど鋭い刃。長年の使用後、刃を交換してください。KAHARAプライヤーが釣り人が頼りにしてきた同じレベルの切断の鋭さを引き続き提供できるようにします。【ユニークなシース】座席の台座ポールやライフジャケットに取り付けられ、カハラは「ビッグワンをキャッチする」際に便利に準備できるようにします。
用途*スプリットリング内径3.5mm~対応可*専用ホルダー付き*先端パーツと本体の合わせに山切り構造を採用し耐久性をアップ*軽量重量128gアルミニウム合金ボディー*錆に強い!先端パーツステンレス、チタンコーティング*フック交換に便利な先端にスプリットリングオープナー付き*さまざまなシーンで使える3wayマルチホルダー標準装備*タングステンスティールカッター採用、PEラインも簡単カット*アイチューナー装備、3種類の大きさに対応全長(mm)185自重(g)115
*スプリットリング内径3mm以上~対応可。*ランヤード、専用ホルダー付き
用途手のひらサイズで持ち運びに便利な小型アルミプライヤー。気軽に岸釣りや管理釣り場、渓流釣り等、移動しながらの釣りに最適です。【KAHARAアルミペンチ】完全にアルミニウム合金製です。3mm以上の小型スプリットリングに対応、強力な交換可能なタングステンカーバイトカッター、簡単にカットでき編組/PEライン、モノフィラメントライン。ペンチホルダーとランヤード。自重(g)43
KAHARAKJ スーパーMINIステンレスプライヤー
【切れ味絶品】ギザ刃の精度が高くなり切れ味に寄与。【先端極細仕様】極小スプリットリングが開けられる構造を採用。【チタンコーティング仕様】本体をコーティングすることでサビずらい仕様を採用。【マルチ小型仕様】手に収まりやすいハンディーサイズでマルチな使い道。
全長(mm)130自重(g)57
1個
¥1,698税込¥1,868
7日以内出荷
KAHARA6.2インチ プレミアムステンレスプライヤー
*メイン素材に高強度ステンレス(SUS420)を採用*錆に強いテフロンコート採用*タングステンカッター採用*PEラインがスパッと切れる*PVCグリップ装着*握りやすい構造で滑りづらい
全長(mm)160加工【本体コート】テフロン加工自重(g)97
1個
¥3,498税込¥3,848
7日以内出荷
KAHARA6.5インチ カーボンスティールプライヤー
【錆に強い!】ボディ表面にテフロン加工済み。【フック交換に便利!】先端にスプリットリングオープナー付き。【すべりにくい!】ラバーグリップ採用。
全長(mm)175自重(g)130
1個
¥2,298税込¥2,528
7日以内出荷
1個
¥1,498税込¥1,648
7日以内出荷
セット内容:ロングノーズプライヤー(ストレート)・ロングノーズプライヤー(45°ベンド)。大小2種類の特殊加工溝が小さい部品もしっかりホールド、狭所・奥所での作業に最適です。
全長(mm)280
1セット
¥13,600税込¥14,960
翌日出荷
セット内容:ロングノーズプライヤー(ストレート)、ロングノーズプライヤー(30°ベント)。口開き2段階調節。先端に2つの切り込み溝と、大小のギザ歯で、最高の掴み心地用途が各段に広がります。 針金や釘などが切れるワイヤーカッター付き(ピアノ線や撚り線、あまりに細い線は切れません)。ラジオペンチタイプと違い、剛性に優れたハンドル形状でねじれやしなりに強く、ガッチリとつかめます。
用途狭所での部品取り付けや取り外しに全長(mm)300先端ストレート・ベント(30°)最大口開き(mm)25仕上ニッケルクロムメッキ切断能力(Φmm) 軟線最大3.2
1セット
¥6,050税込¥6,655
翌日出荷