ピンセットの新着商品
「ピンセットの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
TRUSCO耐酸耐磁ピンセット(非磁性タイプ)
SUS420Jに比べさびにくく、耐久性に優れています。コンデンサーやコイルなどの取り外し、装着に最適な組み立て用ピンセットです。
用途Φ3.7~10mmまでの部品用。
1本
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
1本
¥25,798税込¥28,378
10日以内出荷
1本
¥17,798税込¥19,578
10日以内出荷
1本
¥7,798税込¥8,578
10日以内出荷
1本
¥7,698税込¥8,468
10日以内出荷
はくでん電動真空吸着ペン
内蔵真空ポンプにより、ICやチップ部品を安定して吸着できる電動タイプの吸筆です。?動作状態や電池残量などを画面で確認でき、使用状況を把握しやすい設計です。先端部を照らすLEDライトを搭載し、細かい実装作業時の視認性向上に役立ちます。内蔵バッテリーによるコードレス仕様。Type-C充電対応で取り回しが良好です。部品サイズや形状に応じて使い分けできる吸盤が付属しています。
仕様LEDライト機能:有付属品ストレート吸着ノズル ×1、曲がり吸着ノズル×1、吸盤×3(約 3 mm / 5 mm / 10 mm)寸法(mm)190×33×23電源リチウムイオン電池充電電圧(V)5充電電流(A)0.25バッテリー容量(mAh)500充電方式USB Type-C
1個
¥13,980税込¥15,378
6日以内出荷
エスコペンバキュームセット
ノズル:ストレート、ベンド 各3個。カップ径: 3.18mm・6.35mm・9.53mm 各2個。本体全長はノズル未装着時サイズです。ノズルは、シリコンカップ付き。ケース付き。
仕様替シリコンカップ:EA595EV-61~73色レッドハンドル径(Φmm)12.7ノズル長(mm)30本体寸法(mm)全長110
1組
¥8,380税込¥9,218
翌々日出荷
3本組。セット内容:ピンセット(直・鋭/先曲・鋭/直・平 各1本)。ピンセット(直・鋭) 先端:鋭、先端幅:0.6mm、全長:125mm、重量:24g。ピンセット(先曲・鋭) 先端:鋭、先端幅:1.0mm、全長:125mm、重量:23g。ピンセット(直・平) 先端:平、先端幅:8.0mm、全長:121mm、重量:22g。フッ素加工の為、油やのりが付きにくくなっており付いた場合も除去しやすい。
材質ステンレス(SUS430・フッ素加工)
1セット
¥2,940税込¥3,234
翌日出荷
耐熱温度(℃)240材質(ハンドル)ステンレス (SUS304)ハンドル幅(mm)9材質(チップ)デルリン500 (アセタール樹脂)ハンドル厚さ(mm)1.5
1個(1個)
¥3,398税込¥3,738
8日以内出荷