電源ケーブルの新着商品

「電源ケーブルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 1~3件
IEC 61076に適合したM12コネクタ搭載ケーブルです。
用途産業用ロボット、工作機械、建設機械、監視カメラなど幅広い製品でご活用いただけます。 。屋外でも使用可能な防水性能を備えています。 。IEC 60512/IEC-60068基準の基本試験に対応しています。 材質アウタージャケット:PVC ケーブル長(m)3 組立方法(現場設置型/オーバーモールド)オーバーモールドケーブル ケーブルUL2464 24AWG
1個
11,980 税込13,178
105日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IEC 61076に適合したねじロック式M12コネクタです。
用途産業用ロボット、工作機械、建設機械、監視カメラなど幅広い製品でご活用いただけます。 。IEC 60529:IP67の防塵・防水に対応しています。 。IEC 60512/IEC-60068基準の基本試験に対応しています。 シェルサイズM12 ロックねじロック方式 IP等級IP67
1個
4,598 税込5,058
105日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IEC 61076に適合したM8コネクタ搭載ケーブルです。
用途産業用ロボット、工作機械、建設機械、監視カメラなど幅広い製品でご活用いただけます。 。屋外でも使用可能な防水性能を備えています。 。IEC 60512/IEC-60068基準の基本試験に対応しています。 材質アウタージャケット:PVC ケーブル長(m)3 組立方法(現場設置型/オーバーモールド)オーバーモールドケーブル ケーブルUL2464 24AWG
1個
8,698 税込9,568
105日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)