スイッチングハブの新着商品

「スイッチングハブの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

60件中 1~40件
1台
67,980 税込74,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷

1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷

1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷

1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE NW CW 5550HI 32G PoE8 4P 4Y 1s Sw
仕様●標準ポート数:32
1台
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE NW CW 5150HI 48G 6SFP28 Sw
仕様●標準ポート数:48
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE NW CW 5150EI 48G PoE+ 4SFP+ Sw
仕様●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コードセット適合
1台
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW CX 6200F 48G CL4 4SFP+370W Sw
仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32768件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象 Power cord is PSE certified●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない 最大消費電力(W)446 通信速度10M/100M/1000M RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW CX 6200F 48G CL4 4SFP 740W Sw
仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32768件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象 Power cord is PSE certified●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない 最大消費電力(W)816 通信速度10M/100M/1000M RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷

豊富なレイヤ2機能を備え、1U電源冗長、リングプロトコル、IRFスタックに対応した「1GbE高機能・レイヤ2スイッチ」。装置前面に10/100/1000Base-Tを48ポート、SFP+(10GbE)を4ポート、装置背面に拡張スロットを1スロット標準装備。IPV6をサポートしNetMeister対応。
仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●本体サイズ(D):361mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:48●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●電気通信事業法:適合●電波法備考:電波を発しない製品の為 最大消費電力(W)93 通信速度10/100/1000Mx48,SFP+x4,拡張スロットx1(SFP/SFP+、拡張スロットは実装オプションでサポート) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷

「SZ2G-0424IXSP」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のPoE++対応マネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunkなどの高度なネットワーク制御に対応し、Webブラウザーやコンソール操作から柔軟に設定できます。IEEE802.3bt準拠の高出力PoE給電(最大90W/ポート・合計400W)により、監視カメラや無線アクセスポイントなどの電源工事が不要です。オフィスや監視システム、ワークグループなど、マルチギガ環境への移行とPoE統合を同時に実現します。
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、コンソールケーブル、印刷物一式 質量(kg)4.47 消費電力(W)最大 515 電源100~240V AC (50/60Hz) 適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×270 動作環境【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと) 保証期間3年間 適合ケーブル【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス) LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、PoE/Max(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×24、PoE(緑)×24、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4 保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと) ファン【冷却ファン】静音スマートファン×3 スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度【RJ-45ポート】100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)【SFP+スロット】1000Mbps、10Gbps ポートRJ-45ポート×24、SFP+×4、コンソールポート×1 MTBF(時間)【25℃】363,623【50℃】96,863
1個
98,980 税込108,878
5日以内出荷

「SZ2G-0416IXS」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のマネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunk機能などの高度なネットワーク管理に対応し、WebブラウザーやTelnet/SSHから柔軟な設定が可能です。オフィスや監視システム、ワークグループなどのマルチギガ環境への移行をスムーズに実現します。
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式 質量(kg)2.6 消費電力(W)最大 27 電源100~240V AC (50/60Hz) 適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×196 動作環境【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと) 保証期間3年間 適合ケーブル【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス) LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×16、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4 保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと) ファン【冷却ファン】ファンレス スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重) ポートRJ-45ポート×16、SFP+×4 MTBF(時間)【25℃】394,522【50℃】162,062
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

「SZ2G-0424IXS」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のマネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunk機能などの高度なネットワーク管理に対応し、WebブラウザーやTelnet/SSHから柔軟な設定が可能です。オフィスや監視システム、ワークグループなどのマルチギガ環境への移行をスムーズに実現します。
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式 質量(kg)2.9 消費電力(W)最大 48 電源100~240V AC (50/60Hz) 適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×196 動作環境【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと) 保証期間3年間 適合ケーブル【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス) LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×24、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4 保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと) ファン【冷却ファン】静音スマートファン×2 スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度【RJ-45ポート】100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)【SFP+スロット】1000Mbps、10Gbps ポートRJ-45ポート×24、SFP+×4 MTBF(時間)【25℃】426,797【50℃】131,375
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷

「SZ2G-0416IXSP」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のPoE++対応マネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunkなどの高度なネットワーク制御に対応し、Webブラウザーやコンソール操作から柔軟に設定できます。IEEE802.3bt準拠の高出力PoE給電(最大90W/ポート・合計240W)により、監視カメラや無線アクセスポイントなどの電源工事が不要です。オフィスや監視システム、ワークグループなど、マルチギガ環境への移行とPoE統合を同時に実現します。
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、コンソールケーブル、印刷物一式 質量(kg)3.2 消費電力(W)最大 299 電源100~240V AC (50/60Hz) 適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×196 動作環境【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと) 保証期間3年間 適合ケーブル【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス) LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、PoE/Max(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×16、PoE(緑)×16、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4 保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと) ファン【冷却ファン】静音スマートファン×2 スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度【RJ-45ポート】100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)【SFP+スロット】1000Mbps、10Gbps ポートRJ-45ポート×16、SFP+×4、コンソールポート×1 MTBF(時間)【25℃】486,541【50℃】140,129
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷

パナソニックEWネットワークス天井埋込型PoEスイッチングハブ CiLIN-5PoE+PD
天井埋込型スイッチングハブ。PoE++(PoE+)給電で起動しPoE給電スイッチとして使用。IEEE802.3at/IEEE802.3af給電。EAP透過機能搭載。ファンレス設計。動作環境温度0~50℃。
仕様●標準ポート数:5●最大ポート数:5●通信速度:1000M●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:あり●冷却ファン:なし●MACアドレス登録件数:8000件●筐体材質:樹脂●最大消費電力(備考):74.0W●本体重量:780g●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●最大消費電力:74W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

パナソニックEWネットワークスRP01-550W Module
GA-EMR48TPoE+専用AC電源モジュール。ホットスワップ対応。
仕様●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を使用しないため●電気通信事業法備考:通信回線等に使用しないため●電気用品安全法(備考):追記無し
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

Aqara(アカラ)M100ハブ
仕様●電波法:適合
1台
2,798 税込3,078
8日以内出荷

パナソニックEWネットワークスMGA-ML4TWPoE++
100M/1/2.5/5Gbps×4ポート+100M/1/2.5/5/10Gbps×2ポート(SFP+と排他利用)。SFP+×2ポート。動作環境温度0~50℃。最大給電電力240W。1ポートあたり最大90W給電。PoE++給電対応。IEEE802.3bt。マルチギガ対応。PoEオートリブート機能。雷サージ耐性強化。
仕様●タイプ:L2 PoEスイッチングハブ●SNMP機能:SNMP v1/v2c/v3●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:タグVLAN、ポートVLAN、Voice VLAN、Private VLAN、サブネットベースVLAN、プロトコルVLAN●拡張スロット数:2●MACアドレス登録件数:16000件●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCI クラスA●電波法備考:電波を使用しないため●電気通信事業法備考:通信回線等に使用しないため●最大消費電力:303W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード 材質SECC(ケース) ポート数6(標準) 接続方式100M/1000M/2.5G/5G 電源供給方式電源内蔵 マグネット別売
1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷

1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

1台
339,800 税込373,780
翌日出荷

1台
799,800 税込879,780
8日以内出荷

仕様●インタフェース:10Base-T/100Base-TX/1000Base-T●ネットワーク:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x セット内容本体、DINレール取り付けマウント(本体に付属)、壁掛け取り付けキット(本体に付属)、製品ご利用に関するご案内 質量(g)475 取付方式DINレール、壁掛け取り付け ポート数16(イーサネット:16) 電源DC12~56V(冗長電源) (逆極性保護) 材質(ケース)IP50 アルミニウム 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×142×105 最大消費電力(W)10.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps 動作温度範囲(℃)-40~75
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

仕様●PoE給電方式::Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)●ネットワーク:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at セット内容本体、DINレール取り付けマウント(本体に付属)、壁掛け取り付けキット(本体に付属)、製品ご利用に関するご案内 質量(g)493 取付方式DINレール取り付け、壁掛け取り付け ポート数16(PoE対応:16、イーサネット:16) 電源DC48~56V(冗長電源) (逆極性保護) 材質(ケース)IP50 アルミニウム 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×142×105 最大消費電力(W)11(PoE無)、311W(PoE有) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps 動作温度範囲(℃)-40~75 PoE対応PoE供給電力:ポート1~16:30W(IEEE802.3af/at準拠)、16ポート合計:300W
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷

仕様●10G SFP+ポート:4●Jumboフレーム:10,056Bytes●アップリンクポート:4×GbE Combo + 4×10G SFP+●コンソールポート:1×RS232●スイッチング帯域幅:128Gbps●セグメント:10G L2+マネージドスイッチ●製品説明:20×GbE SFP + 4×Combo GE + 4×10G SFP+ Layer-2 Plusマネージドスイッチ 付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット 寸法(mm)44×442×211 質量(kg)3.1 ポート数28 最大消費電力(W)30 バッファメモリ32Mb 入力電源100~240VAC/24~72VDC, 50~60Hz 動作温度(℃)-20~60 転送レート95.232Mpps 保管温度(℃)-40~85 MACアドレス登録数32K 各種認証CE, FCC, LVD, VCCI ポート20×GbE SFP 動作湿度(%RH)10~90
1個
389,800 税込428,780
61日以内出荷

仕様●Auto-MDI/MDI-X, Auto-Negotiation:対応●MACテーブル:2K●PDギガビットイーサネット:1●PD電源ピン割当:1/2(+)、3/6(-);4/5(+)、7/8(-)●PSEギガビットイーサネット:2●PSE電源ディップスイッチ:対応●PSE電源ピン割当:1/2(+)、3/6(-);4/5(+)、7/8(-)●サージ保護:12KV●スイッチング容量:6Gbps●延長距離:2ユニット/デイジーチェーン設置で最大300m延長(外部電源不要)●総ギガビットイーサネットポート:3●帯域幅:10/100/1000Mbps 質量(kg)0.21 電力(W)PoE出力:48~55VDC/最大68(パッシブPoE) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×86.5×28 EMC規格CE, FCC, VCCI, C-Tick 動作温度(℃)-40~65 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) 保管温度(℃)-40~85 インジケータLED:Power, LAN, PoE PoE対応PoE入力電力:802.3af/at/bt&PoH 最大95W
1個
29,980 税込32,978
61日以内出荷

仕様●Auto-MDI/MDI-X, Autoネゴシエーション:対応●MACテーブル:2K●P/N:AP-GXC-0150●PDギガビットイーサネットポート数:1●PD電源ピン割当:1/2 (+), 3/6 (-); 4/5 (+), 7/8 (-)●PSEギガビットイーサネットポート数:1●PSE電源オン/オフディップスイッチ:対応●PSE電源ピン割当:1/2 (+), 3/6 (-); 4/5 (+), 7/8 (-)●サージ保護(PoEポート):6KV●スイッチング容量:4 Gbps●拡張距離:2台 デイジーチェーン設置 最大300m延長(ローカル電源不要)●総イーサネットポート数:2●帯域幅:10/100/1000 Mbps 質量(kg)0.3 電力(W)PoE出力:48~55VDC/最大68(パッシブPoE) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×55.8×39.75 保存温度(℃)-40~85 EMC規格CE, FCC, VCCI, C-Tick 動作温度(℃)-40~65 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) インジケータPower, LAN, PoELED: 耐衝撃IK10 防水IP67 PoE対応PoE入力電力:802.3af/at/bt & PoH 最大95W
1個
32,980 税込36,278
61日以内出荷