暖房便座の新着商品
「暖房便座の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。
ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸
質量(kg)約3.0
使用温度範囲(℃)0~40
温度(℃)(暖房便座表面)切(室温)~約40
定格消費電力(W)48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×534×131
安全装置(暖房便座)温度ヒューズ
電源コード(m)有効長さ1.2
機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、脱臭、暖房、スローダウン、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、ワンタッチ節電(8h)
温度調節(暖房便座)無段階切替
ヒーター容量(W)(暖房便座)48
定格電源AC100V・50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)101(節電機能切時146)
省エネ基準達成率(%)139
適合便器アメージュZ便器・アメージュ便器・C-23PC・C-P16P・C-P15ST・C-P15HT・C-5RT・C-P15SK・C-P15HK
脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分