チューブの新着商品
「チューブの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器色半透明(自然色)材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~180使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
色クリア使用真空圧力(kPa)-100
エスコフッ素樹脂チューブ
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。難燃性です。
材質PFA色半透明使用温度範囲(℃)-65~260全長(m)10使用温度(℃)最高260使用流体空気、水
静電気やホコリの付着を防止する帯電防止チューブです。色は6色用意し、目的に応じた色分けが可能です。クリーンルーム内で使用できる発塵防止構造です。P80:禁油処理
用途エア配管用に。帯電防止が必要な個所に材質帯電防止ウレタン硬さデュロメータ(ISO/DIS 868):HAD94(参考)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)1巻長さ(m)20巻破壊圧力(MPa)2.1(20℃)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)0~60(ただし、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応クリーン仕様あり
静電気やホコリの付着を防止する帯電防止チューブです。色は6色用意し、目的に応じた色分けが可能です。
用途エア配管用に。帯電防止が必要な個所に材質帯電防止ウレタン硬さデュロメータ(ISO/DIS 868):HAD94(参考)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)1巻長さ(m)20巻破壊圧力(MPa)2.1(20℃)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)0~60(ただし、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応クリーン仕様なし
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
バイオマス製品のスーパーフレックス(F-1500)を使用しています。インナーチューブを被覆チューブで保護しているため、外部からの衝撃・耐候性・耐久性に優れ屋外配管も可能です。被覆にポリ塩化ビニルを採用しているので、接触・火花の飛散を受ける条件下でも、内芯のナイロンチューブが影響を受け難くなっております。最大7芯まで被覆可能で、多芯配管用にも適しています。PFシリーズは、アオイのスーパーフレックスを内芯に使用した、柔軟性に優れたスーパーコントロールチューブです。
色【インナーチューブ】白、黒使用温度範囲(℃)-20~+801巻長さ(m)100芯数【内芯】2材質(インナー)ポリアミド11RoHS指令(10物質対応)対応被覆材軟質ポリ塩化ビニル
アオイコントロールチューブ
バイオマス製品のアミドフレックス(AX-1200)を使用しています。インナーチューブを被覆チューブで保護しているため、外部からの衝撃・耐候性・耐久性に優れ屋外配管も可能です。被覆にポリ塩化ビニルを採用しているので、接触・火花の飛散を受ける条件下でも、内芯のナイロンチューブが影響を受け難くなっております。最大7芯まで被覆可能で、多芯配管用にも適しています。
使用温度範囲(℃)-20~+801巻長さ(m)100材質(インナー)ポリアミド11RoHS指令(10物質対応)対応被覆材軟質ポリ塩化ビニル
耐熱・耐寒性に優れ、広範囲な温度条件下で使用可能です。耐薬品性、特に耐油性、耐ガソリン性に優れています。耐圧性に優れ、広範囲な圧力条件下で使用可能です。アオイ製のナイロンチューブは、ヒマの種子が原材料のポリアミド11を主原料として生産しております。
仕様負圧:-0.1MPa材質ポリアミド11色黒使用温度範囲(℃)空気・油:-40~+100 水:0~+80(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号80017バイオマス配合率(%)【バイオマス】70
エーテル系ポリウレタン材料使用により、耐水性に優れています。柔軟性に優れ、耐摩耗性、耐屈曲疲労性にも優れており、可動部、狭小部、複雑な配管に適しています。軟質ポリウレタン材料使用により、U- フレックスよりもコンパクトな配管が可能です。耐寒性に優れ、-40℃環境下の耐衝撃性も有しています。
仕様負圧:-0.1MPa材質エーテル系TPU色黒使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応