油圧ポンプの新着商品

油圧ポンプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 15
キャンペーン情報RSS配信
定格圧力25MPA固定容量型ギヤポンプ ボッシュ・レックスロス
1台
75,980税込83,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

油圧ポンプ:ポータブルバッテリーポンプ(2way特殊複動式) FSC藤原産業動画あり
コンパクトな設計の特殊複動バッテリー駆動式の油圧ポンプです。安定した脚付です。独立したスイッチで1m離れての操作可能です。圧力計は脱着式の為、360度どの向きにも対応可能です。ポンプ仕様。電圧:DC14.4・DC18V。使用可能電池:HIKOKI製 BSL1460、BSL36A18X。幅(mm):252 奥行(mm):100 高さ(mm):210。カプラ:ブリジストンワンタッチ式 オス(C-6J)3/8-3箇所。付属品:脱着式圧力計100MPa-1個(ケース付) 。カプラ:BSワンタッチ式 メス(C-6H)3/8
型式PBTF-M1.0質量(kg)8最高使用圧力(MPa)72適合ジャッキ~0.96L吐出量(L/min)低圧:0.7 / 高圧:0.06有効油量(L)1
1台
399,800税込439,780
翌々日出荷

可変容量形ピストンポンプ 最大最小流量調節ネジ付 ボッシュ・レックスロス
1個
259,800税込285,780
翌日出荷

可変容量形ピストンポンプ ボッシュ・レックスロス
1台ほか
249,800税込274,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

油圧ポンプ QT 中圧ポンプ 住友精密工業
超低騒音性能。騒音レベルがきわめて低く、圧力や回転数が大きくなっても騒音値はほとんど変りません。また、内接ギヤポンプという構造に加えて特殊な歯形の採用により閉じ込み容積を極めて小さくしているため、音質はよく、運転音はまったく気になりません。すぐれた耐久性。シンプルな構造に加えて、部品の摺動面を強制的に潤滑しているため、部品同士の接触がなく、機能部品の摩耗はほとんどありません。したがって潤滑性の悪い油(水グライコール油等)を標準ポンプで使用(シャフトシールのみ変更)しても驚くほど摩耗量が少なく、高圧力(24.5MPa)でも使用できます。小さな脈動。脈動がほとんどないため、精密な速度制御を必要とするシステムに最適です。
最高回転数(min-1[r.p.m])1800定格圧力(MPa)13.7最高圧力(MPa)15.7
1台
87,980税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)