標準タイプの新着商品

「標準タイプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

17件中 1~17件
オフィス・工場・作業現場など、さまざまな業務環境に最適なシリコン製ケーブルバンド10本セットです。柔軟性と耐久性に優れたシリコン素材を採用し、繰り返し使用が可能なため経済的です。PCや周辺機器の配線をすっきりとまとめることで、作業効率の向上や安全対策にも貢献します。汚れが付着した際も水洗いによる清掃が可能で、衛生的な管理が行えます。汎用性の高いサイズ設計で、さまざまな業務空間に自然に調和します。
用途・オフィスのデスク周り配線整理。・工場や作業現場でのケーブル・ホース類のまとめ。・PCや周辺機器のケーブルマネジメント。・イベント会場や展示ブースでの配線固定 セット内容1セット(各2本、計10本) 材質シリコン 寸法(mm)約130×12 ブラック、オフホワイト、ダークグレー、グレーブルー、ネイビーブルー 質量(g)約37(1パック)
1セット(10本)
899 税込989
4日以内出荷

マグネットでピタッと固定できるケーブルバンド。取り出しやすい場所の収納スペースを作れる。壁に収納することでスッキリとした印象に。マグネットがつかない場所も収納スペースにできる。決まった場所にいつでも設置、探しもの時間もゼロ。フックに吊り下げても使えるホール付き。クセになる柔らかさのシリコン素材。丸洗いOK!いつでも清潔につかえる。10個の留め穴で、色々なサイズに調整できる
付属品メタルステッカー 材質シリコン、マグネット 質量(g)90 本体質量(g)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×6×175 保証期間初期不良のみ交換保証 耐荷重(g)250
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

マグネットでピタッと固定できるケーブルバンド。取り出しやすい場所の収納スペースを作れる。壁に収納することでスッキリとした印象に。マグネットがつかない場所も収納スペースにできる。決まった場所にいつでも設置、探しもの時間もゼロ。フックに吊り下げても使えるホール付き。クセになる柔らかさのシリコン素材。丸洗いOK!いつでも清潔につかえる。10個の留め穴で、色々なサイズに調整できる
付属品メタルステッカー 材質シリコン、マグネット 質量(g)90 本体質量(g)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×6×175 保証期間初期不良のみ交換保証 耐荷重(g)250
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1箱
739 税込813
3日以内出荷

Y.Y. CABLE ACCESSORIES結束バンド 8cm 100本入り
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
209 税込230
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
599 税込659
3日以内出荷

1袋
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,498 税込1,648
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,198 税込1,318
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,398 税込1,538
3日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束 長さ(mm)142 ナチュラル 最大結束径(Φmm)35 規格品UL規格品、CSA規格品
1箱(1000本)
9,498 税込10,448
翌々日出荷

耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、121℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。
全長(mm)151 ループ引張強度規格値(N[kgf])110(最小値:11.22) 適合工具EVO7ISPMK8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
3,398 税込3,738
6日以内出荷

耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、120℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。
全長(mm)100 ループ引張強度規格値(N[kgf])50(最小値:5.10) 適合工具MK8-LT RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,698 税込2,968
6日以内出荷

耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、123℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。
全長(mm)300 ループ引張強度規格値(N[kgf])150(最小値:15.30) 適合工具EVO7ISPMK8EVO9ISP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
8,998 税込9,898
6日以内出荷

耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、122℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。
全長(mm)201 ループ引張強度規格値(N[kgf])150(最小値:15.30) 適合工具EVO7ISPMK8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
4,698 税込5,168
6日以内出荷

金属検出機とX線検出機での検出が可能で、耐薬品性に優れたポリプロピレン製メタルコンテントタイと同じ材料で成形された、配線固定具アンカーマウントです。ビスで取り付けるので確実・強固な固定が可能で、縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。※タイは縦・横いずれの方向からも挿入できます。
グレードポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード 適合ビスM4 使用メタルコンテントタイ:MCTXR300-PP-HSまで RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,298 税込6,928
6日以内出荷