エアディスクグラインダーの新着商品
「エアディスクグラインダーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ベッセルエア-ディスクサンダ-
サンディング・ポリッシングに最適な5000回転です。
セット内容コンセント:BPB-2 、スパナ:H11、H15材質鋼材 ダイカスト全長(mm)211使用空気圧力(MPa)0.6使用ホース内径(Φmm)エア:6.35空気消費量(m3/min)0.65ホース継手Rc1/4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000
「エアディスクグラインダーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。