エアストレートグラインダーの新着商品

「エアストレートグラインダーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 1~3件
KG-10用補修部品
関連資料(0.25MB)
1個
17 税込19
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 空気消費量(m3/min)0.65 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番176-9324 全長(mm)319 質量(kg)1.3 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向側方
1台
特価
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグ付き。コンパクトボディのため狭い空間での作業に適しています。
全長(mm)120 質量(g)307 規格【吸入口】Rc (PT)1/4” 使用圧力(MPa)0.63 空気消費量(L/min)110 回転数【無負荷】30000rpm 使用コンプレッサ2.2kw チャックサイズ6mm
1台
5,400 税込5,940
翌日出荷