タッカー/ネイラーの新着商品

タッカー/ネイラーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

7件中 17
キャンペーン情報RSS配信
NC1840DA用ロングマガジン HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)NC1840DA用ロングマガジン
18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 ロングマガジン。品名コード 0038-2819。装てん数 45本。ツールレスで着脱可能なマガジンです。マガジン寸法 399mm×160mm×68mm。通常マガジンの長さに+138mmのサイズです
適合機種NC1840DA釘装てん数(本)45
1個
取扱停止中

NC1840DA用コンクリート釘 HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)NC1840DA用コンクリート釘
18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘。形名 C2625-2。コレット色 青。用途 コンクリート。寸法 長さ25mm×軸径Φ2.6mm×首下長さ24mm×頭径6.2mm。入り本数 1000本 (10連×100)
用途一般コンクリート用寸法(mm)長さ25×軸径Φ2.6×首下長さ24×頭径6.2【コレット】青入数(本)1000
1箱(1000本)
14,980税込16,478
翌々日出荷

NC1840DA用コンクリート釘 HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)NC1840DA用コンクリート釘
18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘。形名 C2620-2。コレット色 青。用途 コンクリート。寸法 長さ20mm×軸径Φ2.6mm×首下長さ19mm×頭径6.2mm。入り本数 1000本 (10連×100)
用途一般コンクリート用寸法(mm)長さ20×軸径Φ2.6×首下長さ19×頭径6.2【コレット】青入数(本)1000
1箱(1000本)
12,980税込14,278
翌々日出荷

NC1840DA用コンクリート釘 HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)NC1840DA用コンクリート釘
18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘。形名 C2640-2。コレット色 青。用途 コンクリート。寸法 長さ40mm×軸径Φ2.6mm×首下長さ39mm×頭径6.2mm。入り本数 1000本 (10連×100)
用途一般コンクリート用寸法(mm)長さ40×軸径Φ2.6×首下長さ39×頭径6.2【コレット】青入数(本)1000
1箱(1000本)
17,980税込19,778
翌々日出荷

NC1840DA用コンクリート釘 HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)NC1840DA用コンクリート釘
18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘。形名 C3022M2。コレット色 黒。用途 コンクリート・鉄工。寸法 長さ22mm×軸径Φ3.0mm×首下長さ21mm×頭径6.2mm。入り本数 1000本 (10連×100)
用途鋼材(鉄)、高強度コンクリート用寸法(mm)長さ22×軸径Φ3.0×首下長さ21×頭径6.2【コレット】黒入数(本)1000
1箱(1000本)
21,980税込24,178
翌々日出荷

NC1840DA用コンクリート釘 HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)NC1840DA用コンクリート釘
18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘。形名 C3015M2。コレット色 黒。用途 コンクリート・鉄工。寸法 長さ15mm×軸径Φ3.0mm首下長さ12mm×頭径6.2mm。入り本数 1000本 (10連×100)
用途鋼材(鉄)、高強度コンクリート用寸法(mm)長さ15×軸径Φ3.0×首下長さ12×頭径6.2【コレット】黒入数(本)1000
1箱(1000本)
17,980税込19,778
翌々日出荷

18V充電式コンクリート釘打ち機 HiKOKI(旧:日立工機)
ガスカートリッジもコンプレッサーも不要な充電式コンクリート釘打機が登場。ガスカートリッジが不要なのでガスの保管や廃棄、交換の手間を削減。ガス式と同等以上の打ち込み力。打込みエネルギー 110J。エアスプリング式を採用し、硬い躯体や鉄工への確実な打ち込みを実現。スリムで長い先端形状を採用。19mmランナーへの打込み可能。深さ調整機能。打込み深さのレバーによるワンタッチ2段階調整が可能。道具を使わずにマガジンの着脱が可能。釘詰まり時のメンテナンスが行いやすい。別売のロングマガジン(0038-2819)との付け替えで装てん数を増やす事も可能です。暗所作業をしやすいLEDライト付。躯体に対し垂直に釘が打ちやすいよう開閉式のスタビライザを採用。【仕様】。モーター:直流ブラシレスモーター。使用釘:15mm~40mm。使用釘型式:C2620-2/C2625-2/C2640-2/C3015M2/C3022M2。装てん数:25本(2連+5本)(別売りのロングマガジン使用で45本)。本体寸法:全長333mm×高さ400mm×幅120mm (電池BSL36A18X装着時)。質量:4.9kg(電池BSL36A18X装着時)。LEDライト:白色LED
用途軽天ランナー、サドルバンド、軽量ダクトの吊りバンドなど各種留め具の固定。住宅基礎、セパレーター・鋼製束留め。長さ(mm)【使用釘】15~40型式【専用釘】HiKOKI(ハイコーキ)コンクリート釘 C2620-2/C2625-2/C2640-2/C3015M2/C3022M2質量(kg)4.9(BSL36A18X装着時)釘装てん数(本)25(別売りのロングマガジン使用で45)関連資料(1.11MB)取扱説明書(1.61MB)釘径2.6~3.0mm寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)【本体】333×400×120(BSL36A18X装着時)1充電当たりの作業量620本(BSL36A18X)
1台
67,980税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)