切断用カッターの新着商品

切断用カッターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 15
キャンペーン情報RSS配信
ポータブルねじ切機 アサダ
既設配管用充電式ねじ切機。配管の補修工事など、狭所での作業が可能。チェーザの付替えをせず、サイズ毎にダイヘッドを簡単脱着。ブラシレスモータを採用で高耐久。メンテナンスフリー。
用途ねじ切り機寸法(mm)615×100×150質量(kg)7.0(D/Hなし)/6.4(バッテリなし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])15(逆転:38)モーターブラシレスモータねじ切り能力PT1/4~2バッテリー【リチウムイオンバッテリー】18V/4.0Ah充電時間(フル充電)65分切削10(1口)/5(2口) ※1充電当たり
1個
349,800税込384,780
3日以内出荷

パイプマシン ネジプロ50本体 MCC(松阪鉄工所)
本体にアルミニウム合金を使用し、小型軽量、しかも堅固な構造でマシンは、丈夫で長持ちです。750Wモータを採用、電圧降下に強く、パワーは余裕たっぷりです。しかもカーボンブラシは、使用限界に達するとモータを保護し、自動的に停止させる「スイッチオフ・ブラシ」を採用、安心して作業ができます。ネジ切り時以外は切削油を出さない独自の構造、切削油量調節は、ネジ切り中でもワンタッチに行なえ、作業性がアップしました。高速化により、作業能率がグーンとアップします。ブレーキ付モータの採用により安全面にも配慮しています。
仕様●手動/電動:電動●適合ダイヘッド:PMDAD02/PMDAD05適合チェーザ:PMCPT02/PMCPT5AK種別PMN-050幅(mm)401高さ(mm)390奥行(mm)598電源(V)100消費電力(W)750タンク容量(L)1.8切断能力1/4~2B無負荷回転数(min-1[r.p.m])36ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)、8~50A電源コード(m)2.5
1台
229,800税込252,780
5日以内出荷

パイプマシン ネジプロ40本体 MCC(松阪鉄工所)
本体は一体形アルミダイカストを使用し、小型軽量、しかも堅固な構造でマシンは、丈夫で長持ちです。このクラス最大の550Wモータを採用、電圧降下に強くパワーは余裕たっぷりです。カーボンブラシは、使用限界に達するとモータを保護し、自動的に停止させる「スイッチオフ・ブラシ」を採用、安心して作業ができます。ネジ切り時以外は切削油を出さない独自の構造、切削油量調節は、ネジ切り中でもワンタッチに行なえ、作業性がアップしました。高速化により、作業能率がグーンとアップします。ブレーキ付モータの採用により安全面にも配慮しています。
仕様●ねじ切能力(A):8~40●手動/電動:電動●適合ダイヘッド:PMDAD02/PMDAD04●適合チェーザ:PMCPT02/PMCPT04種別PMN-040幅(mm)386高さ(mm)345奥行(mm)533電源(V)100消費電力(W)550タンク容量(L)1.5切断能力1/4~1 1/2B無負荷回転数(min-1[r.p.m])47ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1-1/2B)電源コード(m)2.5
1台
169,800税込186,780
5日以内出荷

パイプマシン ネジプロ25ADステンレス MCC(松阪鉄工所)
ステンレス管用替刃を標準付属した特別仕様です。
仕様●手動/電動:電動●標準付属ダイヘッド:自動切上15~25A●標準付属ダイヘッド(インチ):自動切上1/2~1●標準付属チェーザ:15~20A/25A●標準付属チェーザ(インチ):SKH1/2~3/4/1●適合ダイヘッド:PMHAD11●適合チェーザ:PSHCPT02/PSHCPT03種別PMNAS25幅(mm)324高さ(mm)310奥行(mm)372電源(V)100消費電力(W)350タンク容量(L)0.5切断能力1/4~1B無負荷回転数(min-1[r.p.m])52ねじ切り能力8A~25A(1/4B~1B)、8~25A電源コード(m)2.5
1台
229,800税込252,780
5日以内出荷

パイプマシン ネジプロ80本体 MCC(松阪鉄工所)
本体にアルミニウム合金を使用し、小型軽量、しかも堅固な構造でマシンは、丈夫で長持ち、プロのニーズにお応えする自慢のボディです。モータは750Wを採用、電圧降下に強く3インチまでの作業もラクラクこなす余裕のトルクを実現、カーボンブラシは、使用限界に達するとモータを保護し、自動的に停止させる「スイッチオフ・ブラシ」を採用しています。ネジ切り時以外は切削油を出さない独自の構造、切削油量調節は、ネジ切り中でも簡単に行え、作業性もアップします。自動ダイヘッド仕様なら操作も簡単・ワンタッチでネジ切りができます。ブレーキ付モータの採用により安全面にも配慮しています。
仕様●手動/電動:電動●適合ダイヘッド:PMDAD02/PMDAD05/PMDAD08適合チェーザ:PMCPT02/PMCPT5AK/PMCPT08種別PMN-080幅(mm)452高さ(mm)428奥行(mm)784電源(V)100消費電力(W)750タンク容量(L)3切断能力1/4~3B無負荷回転数(min-1[r.p.m])22ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)、8~80A電源コード(m)2.5
1台
269,800税込296,780
5日以内出荷