電動工具・充電工具アクセサリーの新着商品
「電動工具・充電工具アクセサリーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスポールソー CSP1820DA
HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスブロワ RB36DA
HiKOKI(旧:日立工機)部品 丸のこ C5MEY
HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス集じん丸のこ C3605DYB
ナカヤハリケーンゼロ
新・現場基準。アスベスト除去作業対応の高性能集塵カバー 。ハリケーンゼロ NKC-125Zは、従来製品NKC-125の密閉性と耐久性を向上させた製品で、国の基準に沿った試験を行い、アスベスト除去作業に使える性能が確認された、画期的な製品です。従来の「密閉フレキシブル構造」がさらに進化。グラインダの自在な操作性を保ちながら、カバー内部の密閉度を極限まで高めることにより強力な吸引力を発生、業界最高クラスの集じん率を達成。
用途コンクリート平面研削ディスク用集塵カバー寸法(mm)対応グラインダ:【100グラインダ】 。マキタ,ハイコーキ(旧日立工機) ・京セラ(リョービ),パナソニック,ボッシュ 。【125グラインダ】 。マキタ,ハイコーキ(旧日立工機) ・京セラ(リョービ),パナソニック、対応研削ディスク:100~125 。ダイヤモンドカップ,塗膜はがし用カップ、多羽根ディスク, 。ラバーパッド式ディスク、プラスチックパッド式ディスク等本体質量(g)340
1台
¥8,898税込¥9,788
当日出荷
カナレ電気圧着ペンチ
圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。簡単で確実に高品質が得られる、圧着工具です。圧着工具本体に、圧着ダイスを取り付けて使用してください。圧着ダイスを交換するだけで、さまざまなコネクタの取付けに対応します。圧着ダイスはコネクタにあわせてお選びください。圧着ダイスが TCD-8HD または TCD-8DF の場合は、工具本体に TC-2 をご使用ください。
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-841。
適合材質:スチール、ステンレス、鋳鉄材質ジルコニウム直径(Φmm)45高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])13000
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。
適合材質:スチール、ステンレス、鋳鉄材質ジルコニウム粒度#60直径(Φmm)15高さ(mm)30質量(g)2.68最大回転数(min-1[r.p.m])38000
1袋(5個)
¥650税込¥715
翌日出荷
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-832。
適合材質:スチール、ステンレス、鋳鉄材質ジルコニウム直径(Φmm)30高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])19000
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-851。
適合材質:スチール、ステンレス、鋳鉄材質ジルコニウム直径(Φmm)60高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])9500
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-812。
適合材質:スチール、ステンレス、鋳鉄材質ジルコニウム粒度#80直径(Φmm)15高さ(mm)30質量(g)2.4最大回転数(min-1[r.p.m])38000
1袋(5個)
¥650税込¥715
翌日出荷
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-821。
適合材質:スチール、ステンレス、鋳鉄材質ジルコニウム直径(Φmm)25高さ(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])22500
エスコミキサー
モルタル、乾式壁ジョイントコンパウンド、建設資材などの混合に最適です。お手入れが簡単なスチール製ヘッド。素早く簡単に混ぜることができます。低速ドリル(500rpm)に適合します。
寸法(mm)(羽根)230×100全長(mm)710六角対辺(mm)10
1個
¥950税込¥1,045
翌日出荷
1個
¥870税込¥957
翌日出荷
エスコペイントミキサー
粘性流体、塗料、コーティング、粘着剤などの混合に使用できます。お手入れが簡単なポリプロピレン製ブレード。容器の端と底まで届き、気泡をほとんど含まず、高速でらせん状に混合します。
全長(mm)480シャンク(六角)5/16”羽根径(Φmm)80
1個
¥1,220税込¥1,342
翌日出荷
エスコスピードコントローラー
ブラシ付モーターの電動工具用、スピードコントローラー。ベルトクリップ付き。定格使用時間:連続使用可能
用途定速電動工具の回転制御、電熱器具の温度調整、白熱球などの調光に寸法(mm)70×150×H75質量(g)400周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100コード長さ(m)1.5プラグ2P最大負荷電流(A)15
1台
¥10,500税込¥11,550
翌日出荷
FSC藤原産業プリペンダー Φ40.5
調査用ボーリング・注入などに使用します。レバーを締めこむことで、ラバーを圧縮してロッドを保持することで、被圧水および削孔水の流出を防止し、ホースを介して排水溝へ排水できます。ラバーは消耗部品ですが、交換可能です。
材質鉄質量(kg)3
1台
¥45,980税込¥50,578
当日出荷
1本
¥429税込¥472
翌々日出荷
1個
¥999税込¥1,099
8日以内出荷
JEIO TECHハイパフォーマンス撹拌機
メンテナンスフリーのBLDCモーターを搭載し、スムーズで、しかも強力な攪拌が可能な撹拌機です。高粘度の作業にも対応できる強力なトルクです。粘度が変化する状況でも、PIDフィードバック制御システムにより一定のモーター速度を維持します。マイクロプロセッサ制御のスムーズな始動・停止機能により、偶発的なこぼれやはねを防止します。感度の高いタッチボタンを備えた明るいデジタル ディスプレイパネルで、rpm、電力比(%)、実行時間が1つの画面に表示されます。外部制御およびデータ収集用のUSBポートが内蔵されています。連続運転時の過負荷および過熱に対する安全機能を備えています。
材質本体/粉体塗装アルミニウム カバー/PP モーター/BLDC寸法(mm)75×215×150質量(kg)2.8電源(V)AC100 50/60Hz制御速度/PIDフィードバック保護等級IP30(DIN EN 60529)撹拌容量(L)20チャック(mm)3~10入力/出力(モーター定格)70/40W回転数80~2000rpm粘度(cP)最大/5000 (~2000rpm)・10000 (~1200rpm)・30000 (~300rpm)・50000 (~200rpm)最大トルク(N・cm)19
1個
¥109,800税込¥120,780
15日以内出荷
YANASEマルチツール用テープやすり
目詰まりしにくいペーパーを採用しているので、しっかり木材の研磨ができる。強粘着の両面シールを使っているので、ハードな使用にも耐えられる。2種類の粒度がセットされているので荒い作業も細かい作業も可能。使い終わった刃を再利用できるので、環境や資源にも優しい商品。チャック式で保管が便利。
用途窓開け後のサイズ調整、切断面の面取り・バリ取り・研磨に。粒度#60・#120適合材木材・金属入数#60×5枚・#120×5枚
EIGERTOOL(アイガーツール)グラインダー火花防止カバーミニ
折畳み式で、簡単に片づけできて収納場所も取りません。ディスクグラインダー、アングルグラインダー作業時の火花防止に。卓上や作業台での作業に最適なサイズです。小型切削パワーツールの粉塵飛び散り、破片の飛散防止に。片側を畳んでL字状にすることで自由度が広がります。本体はカチオン塗装で防錆性と耐熱性に優れています。
材質亜鉛メッキ鋼板+カチオン塗装寸法(mm)使用時:200×200×230、収納時:200×225×30質量(g)850
1個
¥8,798税込¥9,678
5日以内出荷
マキタ垂直ドリルスタンド
安定・高精度な長尺ネジ締めの下穴あけに。CLT材・LVL材への下穴あけに最適。・最大対応ビット長400mm。・最大穴あけ径76mm。・最大ストローク375mm。回り止めブロックの向きを変え様々なドリル(充電式)を固定可能。・DF003G、HP003G、DF481D、HP481D、DF486D、HP486D、DF458D、HP458D、DF001G、HP001G
寸法(mm)222×122×681(長さ×幅×高さ)質量(kg)2関連資料(0.73MB)
1台
¥21,980税込¥24,178
4日以内出荷
バキュームキットセット品。バキュームキットなしのMUB003GZに、別販売品のバキュームキットセット品を取り付ければ集じん作業も可能。
1セット
¥7,898税込¥8,688
3日以内出荷
マキタ集じんシステムDX17
HR011G用集じんシステム。集じん容量400mL。最大ビット径28mm、ビット全長265mmまで対応。高性能フィルタ採用で高い捕集率(集じんシステム全体の集じん率は90%以上)。
1個
¥10,980税込¥12,078
3日以内出荷



























![キーレスカラーチャックTC101 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono70937609-260121-02.jpg)