締め付け/穴あけ用部品の新着商品
「締め付け/穴あけ用部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
安全・確実・快適なオールアンカー成功を実現。狭い場所や天井にも簡単に施工が可能。打ち損じが無く、取付部位の破損やネジ部の損傷を防止。360度回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所の成功に最適。アンカー打込機とプッシュナットがしっかりと固定されるバネ付き。ケーブルが邪魔にならないコードレスタイプ
用途オールアンカーC/SC/316SC/C-D施工用
付属品プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、充電器、バッテリー、収納ケース
適合アンカータイプ:オールアンカーC/SC/316SC/C-D
質量(kg)4.6(バッテリー含む)
電源リチウムイオン電池:DC36V、容量2.5Ah
適合サイズM6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×86×262
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷