コード/アダプタ/コンセントの新着商品
「コード/アダプタ/コンセントの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
2つのUSB-C出力ポートを使って、インテリジェント フライトバッテリーと送信機を同時に急速充電することができます。また、急速充電規格PPSやPDプロトコルに対応し、スマートフォン、ノートパソコンなどのデバイスを充電できます。
トラスコ品番499-9012適合機種150セット内容DJI Mavic 3 Enterprise PART 11 USB-C パワーアダプター(100W) × 1動作温度(℃)5~40入力電圧100-240 V(AC)、50-60 Hz、2.5A出力電力(W)100(両ポート使用時各82)
1個
¥7,398税込¥8,138
当日出荷
DJI FPV インテリジェント フライトバッテリー、DJI FPV 送信機2、DJI FPV Goggles バッテリーを同時に充電します。90W出力電力の高速充電です。
トラスコ品番338-5258適合機種DJI FPV幅(mm)40色ブラック高さ(mm)178奥行(mm)75
1個
¥6,098税込¥6,708
翌々日出荷
DJI65W ポータブル充電器
この充電器は、窒化ガリウム(GaN)技術により、コンパクトなサイズのまま、充電速度が向上しています。2種類の出力ポート(USB-CとUSB-A)があり、インテリジェント フライトバッテリーと送信機を同時に充電できます。PPSとPDプロトコルに対応し、スマートフォン、ノートパソコンなどのデバイスを充電できます。インテリジェント フライトバッテリー、送信機、またはその他のデバイスを同時に充電すると、充電時間は長くなります。
トラスコ品番685-2251出力【USB-A】5V2A【USB-C】5V5A / 9V5A / 12V5A / 15V4.3A / 20V 3.25A / 5-20V 3.25A定格出力(W)65充電時間【DJI RC Pro 】1時間30分(USB-Cポート)【インテリジェント フライトバッテリー 】1時間36分動作温度(℃)5~40入力電圧100~240V、50/60 Hz、2A
1個
¥4,398税込¥4,838
翌々日出荷